Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Home and Garden +PSB 18 LI-2 Ergonomic ohne Akku 2,5 Ah -Akku-Schlagbohrschrauber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2160772-BP
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     06039B0302
EAN/GTIN:
     3165140835961
Suchbegriffe:
Akku-Bohr- und Meißelhammer
Akku-Bohrhammer
Akku-Kombihammer
Akkubohrhammer
Bosch Home and Garden +PSB 18 LI-2 Ergonomic ohne Akku 2,5 Ah -Akku-Schlagbohrschrauber

PSB 18 LI-2 Ergonomic

Kompaktes, ergonomisches Design dank bürstenloser Motorentechnologie
Perfekte Kontrolle über das Gerät dank innovativer KickBack Control-Technologie – erkennt ein plötzliches Blockieren und schaltet das Gerät ab
Syneon Technology – intelligent gesteuerte Energie für jedes Projekt
20 Drehmomentstufen, Bohrstufe, 2 Gänge mit intuitivem Vor-/Rückwärts-Schalter, separat schaltbare Schlagfunktion
Unbegrenzte Freiheit – Kompatibel mit allen Geräten der 18V POWER FOR ALL ALLIANCE

Bei der PSB 18 LI-2 Ergonomic handelt es sich um einen Akku-Schlagbohrschrauber der für perfekte Kontrolle bei jedem Projekt sorgt. Die Kombination aus optimaler Ergonomie, ausdauernder Leistung und präzisem Handling führt zu einem komplett neuen Werkzeuggefühl. Ein bürstenloser Motor ermöglicht das kompakte Design und ist außerdem verschleißfrei, was zu einer längeren Lebensdauer des Bohrschraubers führt. Perfekte Werkzeugkontrolle dank KickBack Control-Technologie – Sie erkennt plötzliches Blockieren und schaltet das Werkzeug ab. Der PSB 18 LI-2 Ergonomic eignet sich für verschiedenste Arbeiten in Holz, Kunststoff, Backstein, Kalkstein und Metall. Das Gerät ist Teil der POWER FOR ALL ALLIANCE. Ein einziger Akku kann eine Vielzahl an Geräten verschiedenster Marken betreiben.

Technische Daten:
Ausführung (Bosch): Bosch-do-it (Grün) · Bohr-Durchmesser (max.): 35 mm · Bohrfutter-Spannbereich (LOV): 1 - 13 mm · Drehmoment (max.) (Details): 54 Nm · Gewicht: 1.5 kg · Gewicht, Hinweis: inkl. Akku

Lieferumfang:
PSB 18 Li-2, Doppelschrauberbit

Hinweis:
Lieferung ohne Akku und ohne Ladegerät!
Weitere Informationen:
Batterie-, Akku- Technologie:
Li-Ion
Kapazität (mAh, Ah):
2.5 Ah
Marke:
Bosch Home and Garden
Anzahl mitgelieferte Akkus:
0
Bohrfutter-Spannbereich (LOV):
1 - 13 mm
Ausführung (Bosch):
Bosch-do-it (Grün)
Bohr-Durchmesser (max.):
35 mm
Drehmoment (max.) (Details):
54 Nm
Schlagzahl:
22500 /min
Drehmoment-Stufen:
20+1 Ncm
Schrauben-Ø (max.) (Details):
10mm
Spannung:
18 V
Gewicht, Hinweis:
inkl. Akku
Gewicht:
1.5 kg
Produkt-Art:
Akku-Schlagbohrschrauber
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
5
€ 6,90*
ab € 102,41*
€ 126,19*
€ 4,90*
ab € 106,72*
€ 135,22*
Frei Haus
ab € 111,11*
€ 136,55*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 119,82*
€ 147,76*
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 123,18*
€ 152,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,18*
€ 181,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,40*
€ 180,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,02*
€ 165,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,77*
€ 159,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,18*
€ 146,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
2608587013
ab € 14,95*
Sonstiges
Bosch
2607017319
ab € 7,11*
Sonstiges
Bosch
2607017328
ab € 21,12*
Sonstiges
Bosch
2607017164
ab € 16,04*
Sonstiges
Bosch
2607019924
ab € 10,26*
Sonstiges
Bosch
2608594190
ab € 71,06*
Sonstiges
Bosch
2608900611
ab € 2,30*
Sonstiges
Bosch
2608900585
ab € 11,19*
Sonstiges
Bosch
2608596300
ab € 0,76*
Sonstiges
Bosch
2608596301
ab € 0,80*
Sonstiges
Bosch
2608577147
ab € 26,65*
Sonstiges
Bosch
2608585842
ab € 1,10*
Sonstiges
Bosch
2608585846
ab € 1,34*
Sonstiges
Bosch
2608585851
ab € 1,56*
Sonstiges
Bosch
2608585855
ab € 2,07*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.