Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TFA Dostmann Step Plus Digitale Personenwaage Wägebereich (max.)=200 kg Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2163030-BP
Hersteller:
     TFA Dostmann
Herst.-Nr.:
     50.1015.01
EAN/GTIN:
     4009816033598
Suchbegriffe:
Badezimmerwaage
Personen-Waage
Personenwaage
personenwaage digital bis 200kg
TFA Dostmann Step Plus Digitale Personenwaage Wägebereich (max.)=200 kg Schwarz

Personenwaage Step Plus 50.1015.01

Tragkraft bis 200 kg
Automatisches Einschalten
Abschaltfunktion
Trittfläche aus gehärtetem Glas

Überprüfen Sie regelmäßig Ihr Körpergewicht und fördern Sie durch Sport und bewusste Ernährung gezielt Ihre Gesundheit und Fitness.
Die digitale Personenwaage STEP PLUS besitzt nicht nur ein schönes und flaches Design, sondern punktet auch durch ihre Funktionalität. Durch die breite Trittfläche aus gehärtetem Glas bietet sie einen bequemen Stand und ausreichenden Halt.
Zum Einschalten der Waage stellen Sie sich einfach auf die Trittfläche; sobald das Gewicht zu blinken anfängt, ist der Wiegevorgang abgeschlossen. Die Waage schaltet sich energiesparend wenige Sekunden nach der Benutzung von alleine aus. Mit einem Messbereich von bis zu 200kg ist die STEP PLUS auch für schwerere Personen geeignet.

Ausstattung:
Hohe Tragkraft bis 200 kg · Extra breite Trittfläche aus gehärtetem Glas · Flaches Design · Automatisches Einschalten ohne Antippen · Automatische Abschaltfunktion · Auflösung 100 g

Technische Daten:
Genauigkeit (Details): 100 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Körper-Analyse-Funktionen: Gewicht · Material (Details): Glas · Material (Trittfläche): Sicherheitsglas · Maßeinheit: kg,lb,st · Produktabmessung, Breite: 320 mm · Produktabmessung, Höhe: 22 mm · Produktabmessung, Länge: 320 mm · Wiege-Kapazität (max.): 200 kg · Wägebereich (max.): 200 kg

Lieferumfang:
Personenwaage STEP PLUS (inkl. Batterien),Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 320 x 320 x 22 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
22 mm
Produktabmessung, Länge:
320 mm
Produktabmessung, Breite:
320 mm
Marke:
TFA Dostmann
Körper-Analyse-Funktionen:
Gewicht
Farbe:
schwarz
Material (Trittfläche):
Sicherheitsglas
Maßeinheit:
kg | lb | st
Material (Details):
Glas
Genauigkeit (Details):
100 g
Wiege-Kapazität (max.):
200 kg
Stromversorgung (Details):
2 x 3V CR2032
Wägebereich (max.):
200 kg
Produkt-Art:
Digitale Personenwaage
Weitere Suchbegriffe: personen waage, personen-waage bis 200 kg, 04009816033598, TFA Dostmann, 50.1015.01, Step Plus, STEP PLUS
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
22
Frei Haus
ab € 12,50*
€ 18,26*
€ 4,00*
ab € 12,57*
€ 18,87*
6 Tage
22
€ 6,99*
ab € 28,16*
€ 37,56*
€ 3,50*
ab € 32,07*
€ 42,63*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,26*
€ 21,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,08*
€ 21,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,92*
€ 20,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,68*
€ 18,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,30*
€ 18,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,18*
€ 18,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,96*
€ 17,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,50*
€ 14,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.