Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Q827272 Herst.-Nr.: 50.1015.01 EAN/GTIN: 4009816033598 |
| |
|
| | |
| Überprüfen Sie regelmäßig Ihr Körpergewicht und fördern Sie durch Sport und bewusste Ernährung gezielt Ihre Gesundheit und Fitness. Die digitale Personenwaage STEP PLUS besitzt nicht nur ein schönes und flaches Design, sondern punktet auch durch ihre Funktionalität. Durch die breite Trittfläche aus gehärtetem Glas bietet sie einen bequemen Stand und ausreichenden Halt. Zum Einschalten der Waage stellen Sie sich einfach auf die Trittfläche; sobald das Gewicht zu blinken anfängt, ist der Wiegevorgang abgeschlossen. Die Waage schaltet sich energiesparend wenige Sekunden nach der Benutzung von alleine aus. Mit einem Messbereich von bis zu 200kg ist die STEP PLUS auch für schwerere Personen geeignet. Features: Tragkraft bis 200 kg Automatisches Einschalten Abschaltfunktion Trittfläche aus gehärtetem Glas Lieferumfang: Personenwaage STEP PLUS (inkl. Batterien) + Bedienungsanleitung. Weitere Informationen: | | Höhe: | 22 mm | Länge: | 320 mm | Farbe: | schwarz | Breite: | 320 mm | Max. Wiege-Kapazität: | 200 kg | Material (Details): | Glas | Wägebereich (max.): | 200 kg | Genauigkeit: | 100 g | Herstellerfarbe: | Schwarz | Stromversorgung (Details): | 2 x 3V CR2032 | Körper-Analyse-Funktionen: | Gewicht | Material (Trittfläche): | Sicherheitsglas | Maßeinheit: | kg + lb + st | Produkt-Art: | Digitale Personenwaage |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 13,53* | € 20,56* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 14,24* | € 20,58* | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 27,00* | € 36,47* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 28,35* | € 38,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|