Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TFA Dostmann Step Plus Digitale Personenwaage Wägebereich (max.)=200kg Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TFA
TFA
Artikel-Nr.:
     1039H-940910019576
Hersteller:
     TFA Dostmann
Herst.-Nr.:
     50.1015.01
EAN/GTIN:
     4009816033598
Suchbegriffe:
Badezimmerwaage
Personen-Waage
Personenwaage
personenwaage digital
TFA Dostmann Step Plus Digitale Personenwaage Wägebereich (max.)=200kg Schwarz

Tragkraft bis 200 kg
Automatisches Einschalten
Abschaltfunktion
Trittfläche aus gehärtetem Glas

Überprüfen Sie regelmäßig Ihr Körpergewicht und fördern Sie durch Sport und bewusste Ernährung gezielt Ihre Gesundheit und Fitness.
Die digitale Personenwaage STEP PLUS besitzt nicht nur ein schönes und flaches Design, sondern punktet auch durch ihre Funktionalität. Durch die breite Trittfläche aus gehärtetem Glas bietet sie einen bequemen Stand und ausreichenden Halt.
Zum Einschalten der Waage stellen Sie sich einfach auf die Trittfläche; sobald das Gewicht zu blinken anfängt, ist der Wiegevorgang abgeschlossen. Die Waage schaltet sich energiesparend wenige Sekunden nach der Benutzung von alleine aus. Mit einem Messbereich von bis zu 200kg ist die STEP PLUS auch für schwerere Personen geeignet.

Hohe Tragkraft bis 200 kg · Extra breite Trittfläche aus gehärtetem Glas · Flaches Design · Automatisches Einschalten ohne Antippen · Automatische Abschaltfunktion · Auflösung 100 g

Max. Wiege-Kapazität: 200 kg
Genauigkeit: 100 g
Stromversorgung (Details): 2 x 3V CR2032
Farbe: schwarz
Herstellerfarbe: Schwarz
Höhe: 22 mm
Länge (Tiefe): 320 mm
Breite: 320 mm
Kategorie: Digitale Personenwaage
Körper-Analyse-Funktionen: Gewicht
Material (Trittfläche): Sicherheitsglas
Maßeinheit: kg + lb + st
Material (Details): Glas
Wägebereich (max.): 200 kg
Produkt-Art: Digitale Personenwaage
Hersteller-Nr.: 50.1015.01
EAN: 4009816033598
- Mit Sicherheitsabdeckung und automatischer Abschaltung

Lieferumfang: Personenwaage STEP PLUS (inkl. Batterien) + Bedienungsanleitung.

Weitere Suchbegriffe: personenwaage, personenwaage bis 200 kg, TFA Dostmann, 50.1015.01, Step Plus, digitale Personenwaage, hohe Tragkraft bis 200 kg
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 13,53*
€ 20,56*
1 Tag
11
Frei Haus
ab € 14,24*
€ 20,58*
Lager 1039
11
€ 6,99*
ab € 27,00*
€ 36,47*
€ 3,50*
ab € 28,35*
€ 38,06*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,47*
€ 43,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,69*
€ 42,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,32*
€ 39,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,46*
€ 38,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,40*
€ 37,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,00*
€ 32,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.