Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Homematic IP Funk Tür-, Fensterkontakt HmIP-SWDM-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2163228-BP
Hersteller:
     Homematic IP
Herst.-Nr.:
     151363A0
EAN/GTIN:
     4047976513635
Suchbegriffe:
Fensterkontakt
Fenstersender
Holzschutzfarbe
Wetterschutzfarbe
Homematic IP Funk Tür-, Fensterkontakt HmIP-SWDM-2

Fenster- und Türkontakt mit Magnet

Erkennt zuverlässig Öffnen/Schließen von Fenstern oder Türen
Stand-alone-Betrieb (Push-to-Pair)
Anlernen von bis zu 8 Heizkörperthermostaten

Der Homematic IP Fenster- und Türkontakt ist Teil des Homematic IP Smart-Home-Systems und überwacht zuverlässig das Öffnen und Schließen von Fenstern/Türen mithilfe eines Magnetkontakts.
Dabei senkt er in Verbindung mit einem Heizkörperthermostat den Energieverbrauch im Zuhause und alarmiert bei unbefugtem Zutritt über die kostenlose Homematic IP App - auch unterwegs.

Die Einrichtung kann flexibel per Homematic IP App (in Verbindung mit dem Homematic IP Access Point) oder über eine browserbasierte Oberfläche (in Verbindung mit einer Zentrale CCU3) vorgenommen werden. Alternativ kann der smarte Fensterkontakt auch ohne Zentrale betrieben werden: Der Stand-alone-Betrieb (Push-to-Pair) ermöglicht das direkte Anlernen von bis zu acht Heizkörperthermostaten – basic (HmIP-eTRV-B) zum automatischen Absenken der Raumtemperatur beim Lüften.

Über die App lässt sich der Fensterkontakt in ein umfassendes Smart-Home-System integrieren und so beispielsweise zusätzlich für Sicherheitsanwendungen einsetzen. Die Cloud-Lösung ermöglicht einen flexiblen Fernzugriff zu jeder Zeit von jedem Ort. Wer die Daten lieber lokal im Heimnetzwerk wissen will, aber dennoch von den Vorteilen eines Smart-Home-Systems profitieren möchte, kann auf die Einrichtung über die Zentrale CCU3 zurückgreifen.

Ausstattung:
Stand-alone-Betrieb (Push-to-Pair): Direktes Anlernen von bis zu 8 Homematic IP Heizkörperthermostaten - basic (HmIP-eTRV-B) zum automatischen Absenken der Raumtemperatur beim Lüften · Flexible Montage durch mitgelieferte Klebestreifen oder Schrauben.

Technische Daten:
Anwendungsbereich (Smart Home): Sicherheit · Basisstation (Smart Home): Nicht Erforderlich, Optional für Fernzugriff · Datenaustausch: bidirektional · Datenübertragung (Smart Home): Funk · Frequenz (LOV): 868 MHz · Funkstandard (Smart Home): Hersteller-Spezifisch · Reichweite max. (im Freifeld): 200 m · Schutzart: IP20 · Serie (Haustechnik): Homematic IP · Smart Home Datenübertragung (Titel): Funk · Stromversorgung (LOV): batteriebetrieben · Weitere technische Daten: Abm. Elektronikeinheit (B x H x T): 102 x 18 x 25 mm · Abm. Magnetkontakt (B x H x T): 48 x 11 x 13 mm · Umgebungstemperatur: -10 bis +50 °C

Lieferumfang:
Homematic IP Fenster- und Türkontakt mit Magnet,Magnetkontakt und Distanzstück,2 x Doppelseitige Klebestreifen und 4 x Schraube,2 x 1,5 V LR03/Micro/AAA Batterie,Bedienungsanleitung.

Hinweis:
Im Smart Home mit dem Homematic IP Access Point oder der Zentrale CCU3:
- Konfiguration und Steuerung über die kostenlose Homematic IP Smartphone-App oder die lokale Bedienoberfläche WebUI
- Kombination mit einer Vielzahl von Homematic IP Geräten für erweiterten Funktionsumfang, z. B. Auslösen eines Alarms über die Homematic IP App bei geöffneten Fenstern und aktiviertem Schutzmodus
- Anzeige von geöffneten Fenstern und Türen in der Homematic IP App, um auch von unterwegs immer alles im Blick zu haben.
Achtung: Dieses Produkt ist nicht mehr kompatibel mit der Zentrale CCU2
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Schutzart:
IP20
Datenaustausch:
bidirektional
Datenübertragung (Smart Home):
Funk
Serie (Haustechnik):
Homematic IP
Basisstation (Smart Home):
Nicht Erforderlich, Optional für Fernzugriff
Stromversorgung (LOV):
batteriebetrieben
Funkstandard (Smart Home):
Hersteller-Spezifisch
Reichweite max. (im Freifeld):
200 m
Frequenz (LOV):
868 MHz
Produkt-Art:
Tür-, Fensterkontakt
Weitere Suchbegriffe: SmartHome Fenstersicherung, SmartHome Türsicherung, Kontaktmelder, Magnetkontakt, Verschluss Überwachung, Verschlussüberwachung, Öffnungsmelder, kontaktmelder, 04047976513635, Homematic IP, 151363A0, HmIP-SWDM-2, Hausautomation
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
€ 6,95*
ab € 21,15*
€ 31,20*
1 Tag
73
€ 2,90*
ab € 24,28*
€ 32,61*
2 Tage
17
€ 7,90*
ab € 24,09*
€ 32,62*
Lager 102
402
Frei Haus
ab € 24,11*
€ 32,90*
12 Tage
16
€ 6,29*
ab € 24,77*
€ 33,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,90*
€ 39,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,36*
€ 38,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,10*
€ 37,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,22*
€ 34,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,68*
€ 34,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,11*
€ 28,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
€ 0,2925*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.