Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blickle 581215 BEV 415x100/305-ZST Bandage Rad-Durchmesser: 415 mm Tragfähigkeit (max.): 1330 kg 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BEV_415x100_305-ZST_581215.jpg
BEV_415x100_305-ZST_581215.jpg
Blickle_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     102-2163783-BP
Hersteller:
     Blickle Räder+Rollen
Herst.-Nr.:
     581215
EAN/GTIN:
     4047526581213
Suchbegriffe:
Gummirolle
Vollelastik-Reifen
Vollgummi-Reifen
Vollgummirad
Blickle 581215 BEV 415x100/305-ZST Bandage Rad-Durchmesser: 415 mm Tragfähigkeit (max.): 1330 kg 1 St.

Bandage BEV 415x100/305-ZST

Elastik-Vollgummi-Bandage, auf Stahlband aufvulkanisiert

Bandage:

• hochwertiger Elastik-Vollgummi in Antriebsqualität, Härte 65 Shore A
• sehr hoher Fahrkomfort
• geringer Rollwiderstand
• abriebfest
• sehr bodenschonend, geräuscharmer Lauf
• Farbe schwarz
• auf Stahlband aufvulkanisiert
• für Radkörper mit Außendurchmessertoleranz h11

Sonstige Eigenschaften:

• chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen Öle
• Temperaturbeständigkeit: -30 °C bis +80 °C, kurzzeitig bis +100 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +60 °C

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Schwarz · Material: Gummi,Stahl · Plattengröße: 100 x 85 mm · Rad-Durchmesser: 415 mm · Radbreite: 100 mm · Tragfähigkeit (max.): 1330 kg

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz
Marke:
Blickle
Farbe:
schwarz
Material:
Gummi | Stahl
Plattengröße:
100 x 85 mm
Tragfähigkeit (max.):
1330 kg
Radbreite:
100 mm
Rad-Durchmesser:
415 mm
Produkt-Art:
Bandage
Weitere Suchbegriffe: Vollgummirolle, gummirolle blickle, gummirolle, Blickle, 581215, BEV 415x100/305-ZST, einbaurollen, laufrollen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
84
Frei Haus
ab € 200,92*
€ 245,98*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 203,93*
€ 264,65*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 245,98*
€ 292,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 242,71*
€ 288,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 234,38*
€ 278,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 224,52*
€ 267,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 200,92*
€ 239,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.