Kategorien
Tipp: suchen Sie direkt nach: proroll vollelastik-reifen
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Vollelastik-Reifen

  Vollelastik-Reifen  (2.349 Angebote unter 28.114.095 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Vollelastik-Reifen“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Vollelastik-Reifen"

Überbegriffe
Unterbegriffe
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   157   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Vollelastik-Reifen
^

Vollgummi-Reifen - pannensicher und wartungsfrei

Vollgummireifen gelten im Gegensatz zu Luft- oder Schlauchreifen als pannensicher und auch als wartungsfrei. Zudem machen eine hohe Tragfähigkeit die Reifen vielfältig verwendbar. Die Felgen können dabei aus Kunststoff, Stahlblech, geschweißtem Stahl oder Stahlringen bestehen.

Durchmesser und Radbreite

Reifen mit geringer Breite und Durchmesser bieten einen geringen Rollwiderstand. Will man die passende Tragkraft des Reifens berechnen, multipliziert man das Produkt aus Durchmesser in Millimeter (mm) und Breite in Millimeter (mm) mit 80 und dividiert das Ergebnis durch 1.000. Das Ergebnis gibt die Traglast des Reifens in Kilogramm (kg) an.

Wenn man dagegen im Vorfeld wissen will, wie viel Traglast ein Reifen aushalten muss, addiert man zum Eigengewicht des Transportgerätes die Zuladung hinzu und dividiert das Ergebnis durch die Anzahl der tragenden Räder bzw. Rollen. Aus Sicherheitsgründen sollte man dabei bspw. von drei anstatt vier Rollen ausgehen, da Böden nicht überall eben sind und sich die Traglast dann anders verteilt. Das Ergebnis ergibt die erforderliche Tragfähigkeit des Reifens in Kilogramm (kg).

Je größer ein Rad ist und je weicher der Laufbelag, desto leiser lässt sich ein Fahrzeug fortbewegen, da nur geringe Fahrgeräusche entstehen. Die Radbreite ist wichtig, wenn man die Belastung des Bodens durch das Rad ausrechnen will. Je größer der Durchmesser und die Breite eines Reifens, desto niedriger ist die Belastung des Bodens in Kilogramm je Quadratzentimeter.

Anwendungen

Räder, Reifen und Rollen können in vielen verschiedenen Bereichen eingesetzt und angebracht sein.
  • Wohnbereiche (Sitzmöbel, Wohnmöbel),
  • Dienstleistungsbereiche allgemein (Einkaufswagen, Büromaschinen),
  • Dienstleistungsbereich Krankenhaus (Krankenbetten) und den
  • Industriellen Bereich (Transportwagen, mittlere und schwere Tragfähigkeit).
Aus Sicherheitsgründen dürfen die Reifen nicht entgegen der empfohlenen Anwendung benutzt werden, Vollgummi-Reifen so z. B. als Schubkarrenrad mit den Maßen 380 x 80 mm nur für Schubkarren. Die jeweilige Beschaffenheit des Bodens stellt zudem Anforderungen an den Laufbelag des Rades. Vollgummi-Reifen sind für empfindliche Böden wie Fliesen oder Keramik zu empfehlen. Belastungsempfindliche Böden verarbeiten nur einen geringen Flächendruck. Die Reifen sollten in diesen Fällen einen großen Durchmesser und am besten eine breite Lauffläche besitzen.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.