Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blickle 105403 POA 50/8G Kunststoff-Rad Rad-Durchmesser: 50 mm Tragfähigkeit (max.): 75 kg 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     102-2175176-BP
Hersteller:
     Blickle Räder+Rollen
Herst.-Nr.:
     105403
EAN/GTIN:
     4047526105402
Suchbegriffe:
Kunststoffrad
Rad Kunststoff
Nylonrad
Polyamidrad
Blickle 105403 POA 50/8G Kunststoff-Rad Rad-Durchmesser: 50 mm Tragfähigkeit (max.): 75 kg 1 St.

Kunststoff-Rad POA 50/8G

Rad aus Polyamid

Rad:

• hochwertiges Polyamid 6, bruchfest, Härte 70 Shore D
• sehr geringer Roll- und Schwenkwiderstand
• leichter Lauf auf glatten Böden
• sehr abriebfest
• Farbe schwarz

Sonstige Eigenschaften:

• hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien
• Temperaturbeständigkeit: -25 °C bis +80 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +35 °C

Technische Daten:
Achsloch-Durchmesser: 8 mm · Herstellerfarbe: Schwarz · Lagerart: Gleitlager · Material: Kunststoff,Kunststoff · Rad-Durchmesser: 50 mm · Radbreite: 18 mm · Tragfähigkeit (max.): 75 kg

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz
Marke:
Blickle
Lagerart:
Gleitlager
Farbe:
schwarz
Material:
Kunststoff
Achsloch-Durchmesser:
8 mm
Tragfähigkeit (max.):
75 kg
Radbreite:
18 mm
Rad-Durchmesser:
50 mm
Produkt-Art:
Kunststoff-Rad
Weitere Suchbegriffe: Polyamidrolle, kunststoffrad d=50mm, polyamidrad, blickle kunststoffrad, Blickle, 105403, POA 50/8G, einbaurollen, laufrollen
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 1,26*
€ 2,07*
Lager 102
100
1
Frei Haus
ab € 1,27*
€ 2,27*
15 Tage
unbekannt
5
€ 4,90*
ab € 3,40*
€ 5,19*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.