Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polyamid-Rad POA 50-8 G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10025154
Hersteller:
     Blickle Räder+Rollen
Herst.-Nr.:
     POA 50/8G
EAN/GTIN:
     4047526105402
Suchbegriffe:
Kunststoffrad
Rad Kunststoff
Nylonrad
Polyamidrad
Polyamid-Rad POA 50-8 G
Weitere Informationen:
Bestell-Nr.:
POA 50/8G
Rad Ø:
50 mm
Radbreite:
18 mm
Tragfähigkeit:
75 KGM
Achsloch Ø:
8 mm
Nabenlänge:
22 mm
Lagerart:
Gleitlager
Produkttyp:
Rad
Material Rad:
Kunststoff
Material Radkörper:
Kunststoff
Radkörperfarbe:
schwarz
Belagshärte:
70° Shore D
Temperaturbeständigkeit:
-25 °C bis 80 °C
Rollwiederstand:
hervorragend
Fahrgeräusch:
befriedigend
Bodenschonung:
befriedigend
Hersteller:
Blickle
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Polyamidrolle, kunststoffrad d=50mm, polyamidrad, blickle kunststoffrad, Polyamid-Räder, Rad, Rolle, Lenk
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 334
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 1,26*
€ 2,07*
3 Tage
100
1
Frei Haus
ab € 1,27*
€ 2,27*
15 Tage
unbekannt
5
€ 4,90*
ab € 3,40*
€ 5,19*
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.