Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

301POA 48/8K-RO BLICKLE Rad aus Polyamid


Menge:  Stück  
Produktinformationen
POA_48_8K-RO_118489.jpg
POA_48_8K-RO_118489.jpg
Blickle_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-301POA 48/8K-RO
Hersteller:
     Blickle Räder+Rollen
Herst.-Nr.:
     POA 48/8K-RO
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kunststoffrad
Rad Kunststoff
Nylonrad
Polyamidrad
Rad aus Polyamid; Rad: Aus hochwertigem, bruchfestem Polyamid 6, sehr geringer Roll- und Schwenkwiderstand, leichter Lauf auf glatten Böden, sehr abriebfest.; Laufbelag: Aus hochwertigem, bruchfestem Polyamid 6.; Laufbelagsfarbe: schwarz; Radkörper: -; Radkörperfarbe; schwarz; Chemische Eigenschaften: Hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien. Temperaturbeständigkeit: -25° C bis +80° C. Bei Umgebungstemperaturen über +35° C verringern sich die Tragfähigkeiten. Unter normalen Einsatzbedingungen wartungsfrei.Technische Eigenschaften: Belagshärte: 70° Shore D Lagerart: Gleitlager Laufbelagsbreite: 16 Rad-Ø: 48 Stückgewicht: 0,063 Temperaturbeständigkeit bis: 80 Temperaturbeständigkeit von: -25 Achslochdurchmesser: 8 mm autoklaventauglich: ja Farbe Laufbelag: schwarz Farbe Radkörper: schwarz hydrolysestabil: ja Material Laufbelag: Kunststoff Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6 Nabenlänge: 22 mm Typ: Rad Radbreite: 18 mm Rad Durchmesser: 50 mm spurlos: ja Temperaturbeständigkeit min: -25 °C Temperaturbeständigkeit max: 80 °C Tragfähigkeit bei 4km/h: 75 kg
Weitere Informationen:
Achslochdurchmesser:
8 mm
autoklaventauglich:
ja
Belagshärte:
70° Shore D
Farbe Laufbelag:
schwarz
Farbe Radkörper:
schwarz
hydrolysestabil:
ja
Lagerart:
Gleitlager
Laufbelagsbreite:
16
Material Laufbelag:
Kunststoff
Material Radkörper:
hochwertiges Polyamid 6
Nabenlänge:
22 mm
Rad Durchmesser:
50 mm
Radbreite:
18 mm
Rad-Ø:
48
spurlos:
ja
Stückgewicht:
0,063
Temperaturbeständigkeit bis:
80
Temperaturbeständigkeit max:
80 °C
Temperaturbeständigkeit min:
-25 °C
Temperaturbeständigkeit von:
-25
Tragfähigkeit bei 4km/h:
75 kg
Typ:
Rad
Weitere Suchbegriffe: Polyamidrolle, kunststoffrad d=50mm, polyamidrad, blickle kunststoffrad, 301POA 48/8K-RO, POA 48/8K-RO
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 1,26*
€ 2,07*
3 Tage
100
1
Frei Haus
ab € 1,27*
€ 2,27*
Lager 8670
unbekannt
5
€ 4,90*
ab € 3,40*
€ 5,19*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 25,95* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.