Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blickle 563767 POEV 125/12R-SG Kunststoff-Rad Rad-Durchmesser: 125 mm Tragfähigkeit (max.): 250 kg 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
POEV_125_12R-SG_563767.jpg
POEV_125_12R-SG_563767.jpg
Blickle_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     102-2175219-BP
Hersteller:
     Blickle Räder+Rollen
Herst.-Nr.:
     563767
EAN/GTIN:
     4047526563769
Suchbegriffe:
Kunststoffrad
Rad Kunststoff
Nylonrad
Polyamidrad
Blickle 563767 POEV 125/12R-SG Kunststoff-Rad Rad-Durchmesser: 125 mm Tragfähigkeit (max.): 250 kg 1 St.

Kunststoff-Rad POEV 125/12R-SG

Schwerlast-Rad mit Elastik-Vollgummireifen 'Blickle EasyRoll', mit Polyamid-Radkörper, spurlos grau

Reifen:

• hochwertiger Elastik-Vollgummi "Blickle EasyRoll" in Leichtlaufqualität, Härte 65 Shore A
• sehr hoher Fahrkomfort
• sehr bodenschonend, geräuscharmer Lauf
• geringer Rollwiderstand
• Farbe grau, spurlos
• auf den Radkörper aufvulkanisiert

Radkörper:

• hochwertiges Polyamid 6, bruchfest
• Farbe schwarz

Sonstige Eigenschaften:

• hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen Öle
• Temperaturbeständigkeit: -25 °C bis +80 °C, kurzzeitig bis +100 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +35 °C

Technische Daten:
Achsloch-Durchmesser: 12 mm · Herstellerfarbe: Grau · Lagerart: Rollenlager · Material: Gummi,Kunststoff · Rad-Durchmesser: 125 mm · Radbreite: 37 mm · Tragfähigkeit (max.): 250 kg

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Grau
Marke:
Blickle
Lagerart:
Rollenlager
Farbe:
grau
Material:
Gummi | Kunststoff
Achsloch-Durchmesser:
12 mm
Tragfähigkeit (max.):
250 kg
Radbreite:
37 mm
Rad-Durchmesser:
125 mm
Produkt-Art:
Kunststoff-Rad
Weitere Suchbegriffe: Polyamidrolle, Schwerlastrad, Gummirolle, Vollelastik-Reifen, Vollgummi-Reifen, Vollgummirad, Vollgummirolle, blickle kunststoffrad, polyamidrad, gummirolle blickle, Blickle, 563767, POEV 125/12R-SG, einbaurollen, laufrollen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
100
Frei Haus
ab € 29,33*
€ 40,24*
9 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 27,94*
€ 47,76*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,24*
€ 47,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,91*
€ 47,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,65*
€ 44,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,58*
€ 42,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,50*
€ 41,06
pro Stück
ab 25 Stück
€ 34,21*
€ 40,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,33*
€ 34,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.