Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blickle 573329 VE 80/12R-SG Schwerlast-Rad Rad-Durchmesser: 80 mm Tragfähigkeit (max.): 50 kg 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VE_80_12R-SG_573329.jpg
VE_80_12R-SG_573329.jpg
Blickle_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     102-2175781-BP
Hersteller:
     Blickle Räder+Rollen
Herst.-Nr.:
     573329
EAN/GTIN:
     4047526573324
Suchbegriffe:
Gummirolle
Vollelastik-Reifen
Vollgummi-Reifen
Vollgummirad
Blickle 573329 VE 80/12R-SG Schwerlast-Rad Rad-Durchmesser: 80 mm Tragfähigkeit (max.): 50 kg 1 St.

Schwerlast-Rad VE 80/12R-SG

Rad mit Standard-Vollgummireifen, mit Stahlblech-Felge, spurlos grau

Reifen:

• Standard-Vollgummi, Härte 80 Shore A
• sehr hoher Fahrkomfort
• sehr bodenschonend, geräuscharmer Lauf
• Farbe grau, spurlos

Felge:

• Stahlblech, gepresst
• galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei

Sonstige Eigenschaften:

• chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen Öle
• Temperaturbeständigkeit: -25 °C bis +80 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +60 °C

Technische Daten:
Achsloch-Durchmesser: 12 mm · Herstellerfarbe: Grau · Lagerart: Rollenlager · Material: Gummi,Stahl · Rad-Durchmesser: 80 mm · Radbreite: 25 mm · Tragfähigkeit (max.): 50 kg

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Grau
Marke:
Blickle
Lagerart:
Rollenlager
Farbe:
grau
Material:
Gummi | Stahl
Achsloch-Durchmesser:
12 mm
Tragfähigkeit (max.):
50 kg
Radbreite:
25 mm
Rad-Durchmesser:
80 mm
Produkt-Art:
Schwerlast-Rad
Weitere Suchbegriffe: Vollgummirolle, gummirolle 80mm durchmesser, gummirolle, gummirolle blickle, Blickle, 573329, VE 80/12R-SG, einbaurollen, laufrollen
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 9,01*
€ 13,95*
Lager 102
100
1
Frei Haus
ab € 9,91*
€ 14,55*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,55*
€ 17,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,43*
€ 17,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,93*
€ 16,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,93*
€ 15,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,54*
€ 14,92
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,40*
€ 14,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,17*
€ 14,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,91*
€ 11,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.