Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blickle 105098 VPA 125/12G Kunststoff-Rad Rad-Durchmesser: 125 mm Tragfähigkeit (max.): 100 kg 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blickle
Blickle
Artikel-Nr.:
     102-2175822-BP
Hersteller:
     Blickle Räder+Rollen
Herst.-Nr.:
     105098
EAN/GTIN:
     4047526105099
Suchbegriffe:
Kunststoffrad
Rad Kunststoff
Nylonrad
Polyamidrad
Blickle 105098 VPA 125/12G Kunststoff-Rad Rad-Durchmesser: 125 mm Tragfähigkeit (max.): 100 kg 1 St.

Kunststoff-Rad VPA 125/12G

Rad mit Vollgummireifen, mit Kunststoff-Felge

Reifen:

• hochwertiger Vollgummi, Härte 80 Shore A
• sehr hoher Fahrkomfort
• sehr bodenschonend, geräuscharmer Lauf
• Farbe grau, spurlos, kontaktverfärbungsfrei (Variante elektrisch leitfähig "-EL" Farbe schwarz, kreidend)

Felge:

• hochwertiges Polyamid 6 bzw. Polypropylen bei Variante "-EL", bruchfest
• Farbe schwarz

Sonstige Eigenschaften:

• hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen Öle
• Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +60 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +30 °C

Technische Daten:
Achsloch-Durchmesser: 12 mm · Herstellerfarbe: Grau · Lagerart: Gleitlager · Material: Gummi,Kunststoff · Rad-Durchmesser: 125 mm · Radbreite: 25 mm · Tragfähigkeit (max.): 100 kg

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Grau
Marke:
Blickle
Lagerart:
Gleitlager
Farbe:
grau
Material:
Gummi | Kunststoff
Achsloch-Durchmesser:
12 mm
Tragfähigkeit (max.):
100 kg
Radbreite:
25 mm
Rad-Durchmesser:
125 mm
Produkt-Art:
Kunststoff-Rad
Weitere Suchbegriffe: Polyamidrolle, Gummirolle, Vollelastik-Reifen, Vollgummi-Reifen, Vollgummirad, Vollgummirolle, blickle kunststoffrad, polyamidrad, gummirolle blickle, Blickle, 105098, VPA 125/12G, einbaurollen, laufrollen
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 12,10*
€ 16,45*
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,95*
ab € 12,28*
€ 16,91*
Lager 102
100
1
Frei Haus
ab € 14,73*
€ 20,72*
6 Tage
100
1
€ 6,99*
ab € 30,83*
€ 41,28*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,72*
€ 24,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,56*
€ 24,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,92*
€ 23,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,63*
€ 22,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,03*
€ 21,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,86*
€ 21,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,56*
€ 20,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,73*
€ 17,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.