Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HT Instruments F40 1001210 Kabelschneider


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2176354-BP
Hersteller:
     HT Instruments
Herst.-Nr.:
     1001210
EAN/GTIN:
     8033772794831
Suchbegriffe:
Drahtschneider
Kabelschere
Kabelschneider
Ratschen-Kabelschere
HT Instruments F40 1001210 Kabelschneider

Professionelle Kabelschere mit Crimp-Funktion

Zum glatten Schneiden von Kabeln (auch feindrähtig) bis 70 mm²
Mit Crimp-Funktion 1 mm² bis 6 mm²
Klinge aus rostfreiem Edelstahl
Langer Griff für leichten Schnitt
Klingenstärke 3.5 mm
Klingenbreite 19 mm
Inkl. praktischem Gürtelclip

Weitere Informationen:
Marke:
HT Instruments
Herst.-Teilenr.:
1001210
Produkt-Art:
Kabelschneider
Weitere Suchbegriffe: Ratschen-Kabelschneider, Ratschenkabelschere, Ratschenkabelschneider, kabelschere, HT Instruments, 1001210, F40, kabelwerkzeug, Kabelschneidwerkzeug
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 31,00*
€ 43,03*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 32,03*
€ 43,04*
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 33,57*
€ 45,63*
26 Tage
nicht lagernd
€ 7,60*
ab € 34,57*
€ 46,30*
€ 5,95*
ab € 34,70*
€ 46,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,63*
€ 54,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,35*
€ 53,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,99*
€ 49,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,94*
€ 47,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,93*
€ 46,33
pro Stück
ab 25 Stück
€ 38,69*
€ 46,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,57*
€ 39,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6751677
ab € 16,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.