Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 269-1001210 Herst.-Nr.: 1001210 EAN/GTIN: 8033772794831 |
| |
|
| | |
| HT 1001210 | F40 Kabelschere bis 70 mm² mit Crimpfunktion..Geeignet zum sauberen Schneiden von Cu und Al-Kabeln (auch feindrähtig) für Kabeldurchmesser bis 70 mm², mit Crimp-Funktion 1 mm² bis 6 mm², Klingenbreite 19 mm, Klingenstärke 3,5 mm, Gewicht: 130 g Lieferung in Safetybox inkl. Halterung mit Gürtelclip. Weitere Informationen: | | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 31,00* | € 43,03* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 32,03* | € 43,04* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 33,57* | € 45,63* | | | | Lager 269 | | | | | | € 7,60* | ab € 34,57* | € 46,30* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 34,70* | € 46,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 269 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 269 | | Versand: Lager 269 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,60* | | ab € 70,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 269 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|