Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APA Lithium Batteriepack 20993 Werkzeug-Akku 14.4 V 1500 mAh Lithium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2179482-BP
Hersteller:
     APA
Herst.-Nr.:
     20993
EAN/GTIN:
     4006132209935
Suchbegriffe:
Akku-Packs
Akkupack
Batteriepack
Akku für Werkzeug
APA Lithium Batteriepack 20993 Werkzeug-Akku 14.4 V 1500 mAh Lithium

Lithium Batteriepack

Ersatz Lithium Batteriepack für die APA Poliermaschine Art. Nr. 20992

Technische Daten:
Akkuspannung (LOV): 14.4 V · Batterie-, Akku- Gruppe (nur für Finder): Akkupack · Batterie-, Akku- Technologie: Lithium · Batterie-, Akku-Größe: Spezial-Akku · Gewicht: 310 g · Kapazität (mAh, Ah): 1500 mAh · Produktabmessung, Breite: 7.5 cm · Produktabmessung, Höhe: 9.5 cm · Produktabmessung, Länge: 9.2 cm · Wiederaufladbar: Ja

Weitere Informationen:
Batterie-, Akku-Größe:
Spezial-Akku
Batterie-, Akku- Gruppe (nur für Finder):
Akkupack
Batterie-, Akku- Technologie:
Lithium
Abmessungen:
(L x B x H) 9.2 x 7.5 x 9.5 cm
Kapazität (mAh, Ah):
1500 mAh
Produktabmessung, Höhe:
9.5 cm
Produktabmessung, Länge:
9.2 cm
Produktabmessung, Breite:
7.5 cm
Typenbezeichnung (Akku):
Lithium Batteriepack
Batterie-/Akku-Typ (für Akkufinder):
Lithium
Marke:
APA
Akkuspannung (LOV):
14.4 V
Typ (Hersteller-Typ):
Lithium Batteriepack
Wiederaufladbar:
Ja
Gewicht:
310 g
Produkt-Art:
Werkzeug-Akku
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 29,32*
€ 41,15*
€ 4,00*
ab € 28,95*
€ 41,15*
6 Tage
2
€ 6,99*
ab € 62,79*
€ 81,55*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,15*
€ 48,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,21*
€ 47,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,60*
€ 44,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,16*
€ 41,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,04*
€ 40,51
pro Stück
ab 25 Stück
€ 33,74*
€ 40,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,32*
€ 34,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.