Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APA Lithium Batteriepack 20993 Werkzeug-Akku 14.4V 1500 mAh Lithium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q401652
Hersteller:
     APA
Herst.-Nr.:
     20993
EAN/GTIN:
     4006132209935
Suchbegriffe:
Akku-Packs
Akkupack
Batteriepack
Akku für Werkzeug
Ersatz Lithium Batteriepack für die APA Poliermaschine Art. Nr. 20992
Weitere Informationen:
Höhe:
9.5 cm
Länge:
9.2 cm
Breite:
7.5 cm
Gewicht:
310 g
Größe:
Spezial-Akku
Typ:
Lithium Batteriepack
Batterie-, Akku- Gruppe:
Akkupack
Technologie:
Lithium
Spannung:
14.4 V
Kapazität:
1500 mAh
Akkuspannung:
14.4 V
Produkt-Art:
Werkzeug-Akku
Wiederaufladbar:
Ja
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 29,01*
€ 40,75*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 29,31*
€ 40,76*
6 Tage
2
€ 6,99*
ab € 62,81*
€ 81,60*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,75*
€ 48,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,41*
€ 46,90
pro Stück
ab 3 Stück
€ 39,02*
€ 46,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,75*
€ 43,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,65*
€ 40,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,44*
€ 39,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,01*
€ 34,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.