Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APA Lithium Batteriepack 20993 Werkzeug-Akku 14.4V 1500 mAh Lithium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APA
APA
Artikel-Nr.:
     1039H-940910010107
Hersteller:
     APA
Herst.-Nr.:
     20993
EAN/GTIN:
     4006132209935
Suchbegriffe:
Akku-Packs
Akkupack
Batteriepack
Akku für Werkzeug
APA Lithium Batteriepack 20993 Werkzeug-Akku 14.4V 1500 mAh Lithium

Ersatz Lithium Batteriepack für die APA Poliermaschine Art. Nr. 20992

Kategorie: Werkzeug-Akku
Typ: Lithium Batteriepack
Spannung: 14.4 V
Kapazität: 1500 mAh
Technologie: Lithium
Wiederaufladbar: Ja
Größe: Spezial-Akku
Höhe: 9.5 cm
Breite: 7.5 cm
Gewicht: 310 g
Länge (Tiefe): 9.2 cm
Produkt-Art: Werkzeug-Akku
Hersteller-Nr.: 20993
EAN: 4006132209935
Anzahl IR-LEDs: 16
PIR-Erfassungsbereich: 7 m x 50°

Weitere Suchbegriffe: Ersatzakku für Werkzeug, Ersatzakkus für Werkzeug, Werkzeug-Ersatzakku, Werkzeug-Ersatzakkus, Werkzeugakku, Werkzeugakkus, akku-pack 14,4v, akku packs, akku-packs 1500 mah, 4006132209935, APA, 20993, Lithium Batteriepack, Akku für Werkzeuge
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 29,01*
€ 40,75*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 29,31*
€ 40,76*
Lager 1039
2
€ 6,99*
ab € 62,81*
€ 81,60*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,60*
€ 97,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,90*
€ 96,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,02*
€ 88,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,97*
€ 86,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 68,32*
€ 81,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 62,81*
€ 74,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.