Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALCO Schlüsselkasten 893 Anzahl Haken 80 Lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2180462-BP
Hersteller:
     ALCO Albert
Herst.-Nr.:
     893
EAN/GTIN:
     4007735893330
Suchbegriffe:
Schlüsselbox
Schlüsselkasten
Schlüsselschrank
schlüsselkasten grau
ALCO Schlüsselkasten 893 Anzahl Haken 80 Lichtgrau

ALCO Schlüsselschrank 893 28x37x6cm für 80Schlüssel lichtgrau

Maße: 28 x 37 x 5,5 cm (B x H x T)
mit Schloss
inkl. 2 Schlüssel
Werkstoff: Stahlblech, lackiert
Farbe: lichtgrau

Schlüsselkassette innen und außen kratzfest lackiert, mit nummerierten Haken. Schloss verchromt.

Technische Daten:
Anzahl Haken: 80 · Herstellerfarbe: Lichtgrau · Produktabmessung, Breite: 280 mm · Produktabmessung, Höhe: 370 mm · Produktabmessung, Tiefe: 55 cm

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 280 x 370 x 55 mm
Herstellerfarbe:
Lichtgrau
Produktabmessung, Tiefe:
55 cm
Produktabmessung, Höhe:
370 mm
Produktabmessung, Breite:
280 mm
Marke:
ALCO
Farbe:
grau
Anzahl Haken:
80
Produkt-Art:
Schlüsselkasten
Weitere Suchbegriffe: schlüsselbox, schlüsselkasten alco, ALCO, 893, Schlüsselaufbewahrungen, Schlüsselbretter
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 7,95*
ab € 23,31*
€ 31,60*
1 Tag
12
1
€ 5,95*
ab € 24,70*
€ 32,74*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 26,60*
€ 34,95*
1
€ 4,00*
ab € 30,89*
€ 42,97*
Lager 102
4
1
Frei Haus
ab € 34,40*
€ 44,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,95*
€ 53,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,35*
€ 52,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,55*
€ 50,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,79*
€ 48,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,27*
€ 46,73
pro Stück
ab 25 Stück
€ 39,08*
€ 46,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,40*
€ 40,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.