Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALCO Schlüsselkasten 893 Anzahl Haken 80 Lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Q671852
Hersteller:
     ALCO Albert
Herst.-Nr.:
     893
EAN/GTIN:
     4007735893330
Suchbegriffe:
Schlüsselbox
Schlüsselkasten
Schlüsselschrank
schlüsselkasten grau
Schlüsselkassette innen und außen kratzfest lackiert, mit nummerierten Haken. Schloss verchromt.
Features:
Maße: 28 x 37 x 5,5 cm (B x H x T)
mit Schloss
inkl. 2 Schlüssel
Werkstoff: Stahlblech, lackiert
Farbe: lichtgrau
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Tiefe:
55 cm
Höhe:
370 mm
Farbe:
grau
Breite:
280 mm
Haken:
80
Herstellerfarbe:
Lichtgrau
Produkt-Art:
Schlüsselkasten
Weitere Suchbegriffe: schlüsselbox, schlüsselkasten alco, 04007735089375, 04007735893330, ALCO, Schlüsselaufbewahrungen
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 7,95*
ab € 23,29*
€ 31,63*
1 Tag
12
1
€ 5,95*
ab € 24,84*
€ 32,77*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 26,40*
€ 34,99*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 30,88*
€ 43,02*
1 Tag
4
1
Frei Haus
ab € 34,37*
€ 44,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,02*
€ 51,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,15*
€ 50,16
pro Stück
ab 3 Stück
€ 40,37*
€ 48,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,36*
€ 45,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,86*
€ 43,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,23*
€ 43,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,88*
€ 36,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.