Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT TO-6541707 Kniebrett


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Q673802
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-6541707
EAN/GTIN:
     4053199993512
Suchbegriffe:
Kniebrett
Kniekissen
Kniematte
Knieschutzmatte
Oberfläche aus nicht absorbierendem Schaumstoff, dadurch leicht zu reinigen. Beständig gegen: Öl, Benzin und Chemikalien.

Das Toolcraft Kniekissen eignet sich z.B. für:
Arbeiten am Auto
Gartenarbeit
Viele Arbeiten im Haushalt
Sitzkissen
Features:
Maße 450 x 250 x 30 mm
Trage- / Hängegriff
Abwischbar
Beständig gegen Öl, Benzin, Bremsenreiniger etc.
Aus nicht absorbierendem Schaumstoff
Weitere Informationen:
Höhe:
30 mm
Referenz für Umweltzeichen:
Plastikfreie Verpackung
Länge:
250 mm
Breite:
450 mm
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Weitere Suchbegriffe: kniebrett toolcraft, kniekissen, TOOLCRAFT, 2180569, Knieschutz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
760
Frei Haus
ab € 11,19*
€ 17,20*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 11,48*
€ 17,20*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,20*
€ 20,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,64*
€ 19,80
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,47*
€ 19,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,44*
€ 18,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,67*
€ 17,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,38*
€ 17,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,48*
€ 13,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.