Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bresser Optik Quadro Thermo-/Hygrometer Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2188080-BP
Hersteller:
     Bresser Optik
Herst.-Nr.:
     7000020CM3000
EAN/GTIN:
     4007922035499
Suchbegriffe:
Hygrometer
Luftfeuchte-Messgeräte
Luftfeuchtigkeitsmesser
Thermo-Hygrometer
Bresser Optik Quadro Thermo-/Hygrometer Schwarz

BRESSER Temeo Hygro Quadro

4 Messergebnisse für Temperatur und relative Luftfeuchtigkeit
Frühzeitiges Vorbeugen von Schimmelbefall
433 MHz Übertragungsfrequenz
Fernsensoren sind Spritzwassergeschütz, somit für den Außeneinsatz geeignet
Thermo/Hygro-Fernsensor (3x inkl.)
zum Aufstellen oder Aufhängen

Das Temeo Hygro Quadro Thermo- / Hygrometer bietet die Möglichkeit an 4 unterschiedlichen Messpunkten in und um das Haus Temperatur und Luftfeuchtigkeit zu messen. Dies ermöglicht die einfache Überwachung an einem Punkt: ist mein Kellerraum zu feucht und von Schimmel bedroht? Ist das Babyzimmer wohltemperiert? Ist es auf der Terrasse zu heiß? Und viele weitere frei wählbare Messmöglichkeiten.

Die drei Fernsensoren liefern über 433 MHz Funk die Daten an die Empfangsstation, gleichzeitig misst die Empfangsstation auch Temperatur und Luftfeuchtigkeit und liefert somit 4 Messergebnisse.
Benötigt werden 3x AAA / LR03 Batterien (für die Haupteinheit) und 6x AAA / LR03 Batterien (für die Fernsensoren).

Technische Daten:
Abmessungen (Basisstation): 10,4 x 11,9 x 2,5 cm · Anzeige (digital/mechanisch/analog): digital · Funktionen (Wetterstationen): Innentemperatur,Außentemperatur,Wettervorhersage,Funk-Uhr (DCF77),Innenluftfeuchte,Außenluftfeuchte · Gehäusefarbe (Details): Schwarz · Gewicht (Station): 152 g · Material: Kunststoff · Reichweite max. (im Freifeld): 30 m · Spannungsversorgung Sensor: Micro-Batterie (6x), bitte separat bestellen · Spannungsversorgung Station: Micro-Batterie (3x), bitte separat bestellen · Übertragungssignal (Wetterstationen): Funk 433 MHz

Lieferumfang:
Thermo- / Hygrometer , 3x Fernsensor , Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Gehäusefarbe (Details):
Schwarz
Marke:
Bresser Optik
Anwendungsbereich (Smart Home):
Gadgets & Gesundheit | Garten
Anzeige (digital/mechanisch/analog):
digital
Material:
Kunststoff
Übertragungssignal (Wetterstationen):
Funk 433 MHz
Funktionen (Wetterstationen):
Innentemperatur | Außentemperatur | Wettervorhersage | Funk-Uhr (DCF77) | Innenluftfeuchte | Außenluftfeuchte
Reichweite max. (im Freifeld):
30 m
Spannungsversorgung Station:
Micro-Batterie (3x)|ツ| bitte separat bestellen
Spannungsversorgung Sensor:
Micro-Batterie (6x)|ツ| bitte separat bestellen
Abmessungen (Basisstation):
10|ツ|4 x 11|ツ|9 x 2|ツ|5 cm
Gewicht (Station):
152 g
Produkt-Art:
Thermo-/Hygrometer
Weitere Suchbegriffe: Thermohygrometer, bresser hygrometer, hygrometer, Bresser Optik, 7000020CM3000, Quadro, Funkuhr, Wetterstation
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 26,62*
€ 37,75*
1 Tag
30
€ 4,90*
ab € 27,47*
€ 37,76*
Lager 102
12
Frei Haus
ab € 33,41*
€ 45,51*
€ 3,50*
ab € 41,07*
€ 54,59*
6 Tage
13
€ 6,99*
ab € 62,30*
€ 80,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,51*
€ 54,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,07*
€ 53,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,12*
€ 50,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,32*
€ 47,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,09*
€ 46,52
pro Stück
ab 25 Stück
€ 38,90*
€ 46,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,41*
€ 39,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.