Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 615-Q667672 Herst.-Nr.: 7000020CM3000 EAN/GTIN: 4007922035499 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Das Temeo Hygro Quadro Thermo- / Hygrometer bietet die Möglichkeit an 4 unterschiedlichen Messpunkten in und um das Haus Temperatur und Luftfeuchtigkeit zu messen. Dies ermöglicht die einfache Überwachung an einem Punkt: ist mein Kellerraum zu feucht und von Schimmel bedroht? Ist das Babyzimmer wohltemperiert? Ist es auf der Terrasse zu heiß? Und viele weitere frei wählbare Messmöglichkeiten.
Die drei Fernsensoren liefern über 433 MHz Funk die Daten an die Empfangsstation, gleichzeitig misst die Empfangsstation auch Temperatur und Luftfeuchtigkeit und liefert somit 4 Messergebnisse. Benötigt werden 3x AAA / LR03 Batterien (für die Haupteinheit) und 6x AAA / LR03 Batterien (für die Fernsensoren). Features: 4 Messergebnisse für Temperatur und relative Luftfeuchtigkeit Frühzeitiges Vorbeugen von Schimmelbefall 433 MHz Übertragungsfrequenz Fernsensoren sind Spritzwassergeschütz, somit für den Außeneinsatz geeignet Thermo/Hygro-Fernsensor (3x inkl.) zum Aufstellen oder Aufhängen Lieferumfang: Thermo- / Hygrometer + 3x Fernsensor + Bedienungsanleitung Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Abm. Basisstation: | 10,4 x 11,9 x 2,5 cm | Anwendungsbereich: | Gadgets & Gesundheit + Garten | Anzeige: | digital | Material: | Kunststoff | Max. Reichweite im Freifeld: | 30 m | Übertragungssignal: | Funk 433 MHz | Funktionen: | Innentemperatur + Außentemperatur + Wettervorhersage + Funk-Uhr (DCF77) + Innenluftfeuchte | Gehäusefarbe: | Schwarz | Spannungsversorgung Station: | Micro-Batterie (3x), bitte separat bestellen | Spannungsversorgung Sensor: | Micro-Batterie (6x), bitte separat bestellen | Gewicht (Station): | 152 g | Produkt-Art: | Thermo-/Hygrometer |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (4) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 615 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,00* | ab € 26,82* | € 37,63* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 27,43* | € 37,64* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 31,73* | € 43,37* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 3,50* | ab € 40,63* | € 54,08* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 615 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 615 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 615 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | ![](/p.gif) | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|