Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore RED R38005906 Schraubendreher-Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2188556-BP
Hersteller:
     GEDORE red
Herst.-Nr.:
     3301351
EAN/GTIN:
     4060833013512
Suchbegriffe:
Phillips-Schraubendreher-Satz
Phillips-Uhrmacher-Schraubendreher-...
Schlitz-Schraubendreher-Satz
Schraubendrehersatz
Gedore RED R38005906 Schraubendreher-Set

• 2-Komponentengriffe, ergonomisch geformt, mit Schnelldreh-Endkappen
• Schraubendreher-Klingen aus Chrom-Molybän-Stahl, verchromt
• Abtriebsspitzen phosphatiert, korrosionsgeschützt und verschleißarm

Technische Daten:
Gewicht: 370 g · Material: Chrom-Molybdän Stahl · Material-Eigenschaft: verchromt · Weitere technische Daten: Stückliste: Schlitz-Schraubendreher 1,5x60 2,0x60 2,5x60 3,0x60 mm; Kreuzschlitz-Schraubendreher PH 00x60 0x60

Weitere Informationen:
Marke:
Gedore RED
Material:
Chrom-Molybdän Stahl
Material-Eigenschaft:
verchromt
Gewicht:
370 g
Produkt-Art:
Schraubendreher-Set
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 15,60*
€ 19,23*
4 Tage
522
10
Frei Haus
ab € 16,01*
€ 19,29*
4 Tage
522
10
Frei Haus
ab € 15,97*
€ 19,40*
1
€ 4,90*
ab € 14,31*
€ 20,83*
Lager 102
2
1
Frei Haus
ab € 21,32*
€ 29,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,18*
€ 34,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,95*
€ 34,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,71*
€ 31,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,20*
€ 29,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,70*
€ 28,20
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,51*
€ 27,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,32*
€ 25,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6802782
ab € 2,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.