Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2188981-BP Herst.-Nr.: 3301592 EAN/GTIN: 4060833015929 |
| |
|
| | |
| Gedore RED 3301592 1 St.
• Ausführung nach DIN 7261 Form B, C, D, E, F • 2-Komponenten-Griff, handschonende Kraftübertragung • 58 HRC • 14 Zähne pro 10 mm • Mit Aufhängeloch • Aus T12-Stahl
Technische Daten: Weitere technische Daten: Gewicht: 124 g
Weitere Informationen: | | Marke: | Gedore RED | Produkt-Art: | Flachfeile |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 33 Tage | | | 10 | | € 5,99* | ab € 7,52* | € 9,78* | | | | | 3 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 7,82* | € 9,89* | | | | | 3 Tage | | | 10 | | € 5,45* | ab € 7,87* | € 10,23* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 7,60* | € 10,82* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 12,15* | € 17,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|