Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore RED 3301415 R93220028 Kabelmesser


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2188986-BP
Hersteller:
     GEDORE red
Herst.-Nr.:
     3301415
EAN/GTIN:
     4060833014151
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
Gedore RED 3301415 R93220028 Kabelmesser

• VDE-isoliert nach DIN EN 60900
• Mit stabiler, gerader Klinge
• Gerade Schneide
• Mit Schutzkappe
• 2-Komponenten-Griff, handschonende Kraftübertragung

Technische Daten:
Gewicht: 143 g · Klingenlänge: 50 mm · Produktabmessung, Länge: 185 mm · Weitere technische Daten: 1000 V isoliert: Ja · Zangen-Besonderheiten: Inkl. Schutzkappe

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
185 mm
Marke:
Gedore RED
Zangen-Besonderheiten:
Inkl. Schutzkappe
Klingenlänge:
50 mm
Gewicht:
143 g
Produkt-Art:
Kabelmesser
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
1
€ 6,90*
ab € 8,93*
€ 12,45*
1
€ 5,90*
ab € 9,87*
€ 14,43*
4 Tage
554
10
Frei Haus
ab € 11,74*
€ 14,44*
8 Tage
100
1
€ 4,95*
ab € 10,40*
€ 14,56*
Lager 102
2
1
Frei Haus
ab € 14,55*
€ 20,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,62*
€ 24,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,39*
€ 24,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,74*
€ 23,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,20*
€ 21,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,12*
€ 20,37
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,95*
€ 20,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,68*
€ 19,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,55*
€ 17,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Knipex
13 81 200
ab € 29,00*
Sonstiges
Knipex
13 86 200
ab € 33,32*
Sonstiges
Toolcraft
818644
ab € 36,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.