Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 102-2194582-BP Herst.-Nr.: 1506996 EAN/GTIN: 4007123652853 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Brennenstuhl 1506996 Überspannungsschutz-Zwischenstecker Anthrazit
Brennenstuhl Steckdosenadapter mit Überspannungsschutz 13.500 A
Schutzkontakt-Steckdosenadapter mit erhöhtem Berührungsschutz, GS-geprüft Adapter mit sicherer Funktion durch integrierte thermische Überwachung mit Funktionsanzeige Schützt Phase, Neutral- und Schutzleiter
Der Überspannungsschutzadapter von Brennenstuhl in der Farbe anthrazit für die Steckdose besticht durch seine Qualität und Sicherheit in allen Bereichen.
Ausstattung: Kontroll-Leuchte für die 230 V-Schutzfunktion
Technische Daten: Anschluss-Leistung: 3500 W · Betriebsspannung: 230 V · Herstellerfarbe: Anthrazit · Produktabmessung, Breite: 75 mm · Produktabmessung, Höhe: 90 mm · Produktabmessung, Länge: 70 mm · Schutzart: IP20 · Überspannungsschutz für: Steckdosen
Lieferumfang: Adapter für die Steckdose mit 13.500 A Überspannungsschutz
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Abmessungen: | (L x B x H) 70 x 75 x 90 mm | Herstellerfarbe: | Anthrazit | Produktabmessung, Höhe: | 90 mm | Produktabmessung, Länge: | 70 mm | Produktabmessung, Breite: | 75 mm | Marke: | Brennenstuhl | Schutzart: | IP20 | Farbe: | grau | Überspannungsschutz für: | Steckdosen | Anschluss-Leistung: | 3500 W | Betriebsspannung: | 230 V | Produkt-Art: | Überspannungsschutz-Zwischenstecker |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: CEE-Steckdosen, Adapter F-Stecker, F-Anschluss Adapter, F-Stecker Adapter, Netzadapter, Reise-Stecker-Adapter, Reiseadapter, Reisestecker, Stromadapter, Schuko Zwischenstecker, Schutzkontakt Zwischenstecker, Blitzstromableiter, Überspannungsableiter, Überspannungssteckdosen Adapter, brennenstuhl netzadapter, netzadapter, cee anbaudose 230v, Brennenstuhl, 1506996 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (15) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 4 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 8,50* | ab € 5,3202* | € 7,3302* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 5,46* | € 7,52* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 2 | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 5,55* | € 8,00* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 4,00* | ab € 5,78* | € 8,04* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 102 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 9,10* | € 13,03* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 102 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 102 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 102 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|