Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brennenstuhl 1444800 Stahl Gerüstbock klappbar 3.0 kg 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2194659-BP
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1444800
EAN/GTIN:
     4007123101658
Suchbegriffe:
Arbeitsbock
Arbeitstritt
Gerüstbock
Handwerkerbock
Brennenstuhl 1444800 Stahl Gerüstbock klappbar 3.0 kg 1 St.

Brennenstuhl Stahl-Arbeitsbock MB 110

Zusammenklappbar
Stabiles, standfestes Stahl-Vierkantrohr
Schlag- und kratzfeste Kunststoffbeschichtung

Der Stahl-Arbeitsbock MB 110 von Brennenstuhl ist der ideale Helfer für handwerkliche Arbeiten, sei es auf der Baustelle oder auch in Werkstätten. Zudem ist der Gerüstbock mit einer schlag- und kratzfesten Kunstoffbeschichtung versehen und kann außerdem platzsparend zusammengeklappt werden.

Technische Daten:
Gerüstbock-Besonderheiten: klappbar · Gewicht: 3.0 kg · Material: Stahl · Produktabmessung, Breite: 710 mm

Lieferumfang:
Stahl-Arbeitsbock MB 110

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Breite:
710 mm
Marke:
Brennenstuhl
Material:
Stahl
Gerüstbock-Besonderheiten:
klappbar
Gewicht:
3.0 kg
Produkt-Art:
Gerüstbock
Weitere Suchbegriffe: Klappbock, Kurbelgerüst, Kurbelgerüstbock, Putzergerüstbock, Unterstellbock, brennenstuhl arbeitsbock, unterstellbock, 04007123101658, Brennenstuhl, 1444800, Arbeitsböcke
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
4
€ 8,50*
ab € 11,4966*
€ 15,3466*
19 Tage
nicht lagernd
4
€ 5,99*
ab € 11,44*
€ 15,79*
1
€ 6,90*
ab € 14,30*
€ 19,23*
1
€ 4,00*
ab € 12,41*
€ 19,23*
Lager 102
26
1
Frei Haus
ab € 14,57*
€ 19,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,55*
€ 23,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,28*
€ 22,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,73*
€ 22,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,04*
€ 21,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,33*
€ 20,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,57*
€ 17,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.