Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink LPS211 Steckdosenleiste mit Schalter Schwarz, Weiß Schutzkontakt 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2194812-BP
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     LPS211
EAN/GTIN:
     4052792035032
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Steckdosenleiste mit Euroanschluss
LogiLink LPS211 Steckdosenleiste mit Schalter Schwarz,Weiß Schutzkontakt 1 St.

Steckdosenleiste 5-fach (5x Schutzkontakt) mit Ein-Ausschalter, Kabellänge: 3m

5x Schutzkontaktbuchsen
Mit EIN/AUS Schalter, beleuchtet
Abgewinkelter Schutzkontaktstecker
Mit erhöhtem Berührungsschutz
Leistung: 250V/16A, 50 Hz, max. 3500 Watt
Kabel Spezifikation: H05VV-F 3G 1,5 mm²
Kabellänge: 3m

Steckdosenleiste mit 5 Schutzkontaktbuchsen von LogiLink. Beleuchteter Ein- und Ausschalter. Schutzkontaktbuchsen Mit erhöhtem Berührungsschutz. Kabellänge 3Meter.

Technische Daten:
Einsatzort: Innenbereich · Herstellerfarbe: Schwarz,Weiß · Kabel-Typ nach DIN/VDE: H05VV-F 3G 1,5 mm² · Kabellänge: 3.00 m · Netzstecker-Typ: Schutzkontakt · Produktabmessung, Breite: 550 mm · Produktabmessung, Höhe: 45 mm · Produktabmessung, Länge: 290 mm · Schutzart: IP20 · Steckdosen-Anzahl: 5 · Steckdosenleisten-Besonderheiten: erhöhter Berührungsschutz,mit Schalter

Lieferumfang:
Steckdosenleiste | Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Kabellänge:
3.00 m
Kabel-Typ nach DIN/VDE:
H05VV-F 3G 1|ツ|5 mm²
Herstellerfarbe:
Schwarz | Weiß
Produktabmessung, Höhe:
45 mm
Produktabmessung, Länge:
290 mm
Produktabmessung, Breite:
550 mm
Marke:
LogiLink
Schutzart:
IP20
Farbe:
schwarz | weiß
Steckdosenleisten-Besonderheiten:
erhöhter Berührungsschutz | mit Schalter
Netzstecker-Typ:
Schutzkontakt
Einsatzort:
Innenbereich
Steckdosen-Anzahl:
5
Produkt-Art:
Steckdosenleiste mit Schalter
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 10,69*
€ 14,99*
6 Tage
906
€ 9,90*
ab € 10,70*
€ 15,00*
€ 4,00*
ab € 12,94*
€ 21,93*
€ 6,90*
ab € 14,92*
€ 22,19*
Lager 102
6
Frei Haus
ab € 16,93*
€ 24,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,07*
€ 28,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,80*
€ 28,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,51*
€ 26,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,04*
€ 25,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,02*
€ 23,82
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,83*
€ 23,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,51*
€ 23,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,93*
€ 20,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.