Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckdosenleiste: Absichernd; Buchsen: 5; 250VAC; 16A; 3m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Steckdosenleiste: Absichernd; Buchsen: 5; 250VAC; 16A; 3m
Steckdosenleiste: Absichernd; Buchsen: 5; 250VAC; 16A; 3m
Artikel-Nr.:
     2805-LPS211
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     LPS211
EAN/GTIN:
     4052792035032
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Steckdosenleiste mit Euroanschluss
Hersteller: LOGILINK
Farbe: schwarz;weiss
Max. Betriebsspannung: 250V AC
Betriebsstrom max.: 16A
Buchsenanzahl: 5
Stromleitungslänge: 3m
Steckdosenleisten-Typ: Absichernd
Eigenschaften von Sicherheitssteckerleisten: Überspannungsschutz;Schukobuchsen;Schutzblende
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
LOGILINK:
LOGILINK
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 10,42*
€ 14,62*
€ 4,00*
ab € 12,93*
€ 22,30*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 15,01*
€ 22,43*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 16,92*
€ 24,23*
€ 3,50*
ab € 31,07*
€ 41,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,43*
€ 26,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,98*
€ 26,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,41*
€ 23,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,45*
€ 21,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,83*
€ 21,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,01*
€ 17,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.