Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2194818-BP Herst.-Nr.: LPS210 EAN/GTIN: 4052792031386 |
| |
|
| | |
| LogiLink LPS210 Steckdosenleiste mit Schalter Weiß Schutzkontakt 1 St.
Steckdosenleiste 7-fach (3x Schutzkontakt / 4x Euro), Kabellänge: 5m
3x Schutzkontakt- & 4x Euro Buchsen Mit EIN/AUS Schalter, beleuchtet Abgewinkelter Schutzkontaktstecker Mit erhöhtem Berührungsschutz Leistung: 250V/16A, 50 Hz, max. 3500 Watt Kabel Spezifikation: H05VV-F 3G 1,5 mm² Kabellänge: 5m IP20
Steckdosenleiste mit 3 Schutzkontakt- & 4 Euro-Buchsen von LogiLink. Beleuchteter Ein- und Ausschalter. Buchsen Mit erhöhtem Berührungsschutz. Kabellänge 5 Meter.
Technische Daten: Einsatzort: Innenbereich · Herstellerfarbe: Weiß · Kabel-Typ nach DIN/VDE: H05VV-F 3G 1,5 mm² · Kabellänge: 5.00 m · Netzstecker-Typ: Schutzkontakt · Produktabmessung, Breite: 100 mm · Produktabmessung, Höhe: 40 mm · Produktabmessung, Länge: 200 mm · Schutzart: IP20 · Steckdosen-Anzahl: 3 · Steckdosenleisten-Besonderheiten: erhöhter Berührungsschutz,mit Schalter
Lieferumfang: Steckdosenleiste | Bedienungsanleitung
Weitere Informationen: | | Kabellänge: | 5.00 m | Kabel-Typ nach DIN/VDE: | H05VV-F 3G 1|ツ|5 mm² | Herstellerfarbe: | Weiß | Produktabmessung, Höhe: | 40 mm | Produktabmessung, Länge: | 200 mm | Produktabmessung, Breite: | 100 mm | Marke: | LogiLink | Schutzart: | IP20 | Farbe: | weiß | Steckdosenleisten-Besonderheiten: | erhöhter Berührungsschutz | mit Schalter | Netzstecker-Typ: | Schutzkontakt | Einsatzort: | Innenbereich | Steckdosen-Anzahl: | 3 | Produkt-Art: | Steckdosenleiste mit Schalter |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 8,16* | € 11,55* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 9,56* | € 13,95* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 9,91* | € 13,98* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 13,17* | € 19,93* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 14,72* | € 21,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|