Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-184820 Herst.-Nr.: LPS210 EAN/GTIN: 4052792031386 |
| |
|
| | |
| Steckdosenleiste mit 3 Schuko & 4 Euro Buchsen von LogiLink. Beleuchteter Ein- und Ausschalter. Buchsen mit Kindersicherung. Kabellänge 5m TÜV-und GS-geprüft. Weitere Informationen: | | weight: | 0.731 kg | height: | 0.088 m | width: | 0.160 m | depth: | 0.338 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 8,12* | € 11,59* | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 9,56* | € 13,96* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 9,88* | € 13,99* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 13,15* | € 19,93* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 14,61* | € 21,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|