Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Univet 5X1 5X1-03-00 Schutzbrille mit Antibeschlag-Schutz, inkl. UV-Schutz Schwarz, Grün EN 166 DIN 16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2195007-BP
Hersteller:
     Univet
Herst.-Nr.:
     5X1-03-00
EAN/GTIN:
     8033661828777
Suchbegriffe:
Arbeitsschutzbrille
Arbeitsschutzbrillen
Augenschutzbrille
Bügelbrille
Univet 5X1 5X1-03-00 Schutzbrille mit Antibeschlag-Schutz,inkl. UV-Schutz Schwarz,Grün EN 166 DIN 166

Schutzbrille 5X1

Multifunktional und vielseitig, die Schutzbrille 5X1 wurde entwickelt, um optimalen Schutz in jeder Arbeitssituation zu garantieren. Eine große Auswahl an kombinierbaren und austauschbaren Zubehörteilen macht es möglich, die Schutzbrille perfekt den Anforderungen des Benutzers anzupassen. Die umschließende Form der Panoramascheibe deckt die Augenpartie perfekt ab.

Ausstattung:
Einfache Montage der Gummiumrandung (Rahmen auch für Korrektionsscheiben verfügbar) · Patentierte SoftPad Technologie · Einstellbare Bügel und patentierter, höhenregulierbarer, weicher Nasensteg · Scheibe mit FLD Technologie (Floating Lens Design) · Anwendungsgebiete: Mechanische Arbeiten, Außenbereich / Fahrer.

Technische Daten:
DIN-Norm: DIN 166 · EN Norm: EN 166 · Gewicht: 29 g · Herstellerfarbe: Schwarz,Grün · Material: Polycarbonat · Scheibentönung: klar · Schutzbrillen-Besonderheiten: mit Antibeschlag-Schutz,inkl. UV-Schutz

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz | Grün
Marke:
Univet
Scheibentönung:
klar
Material:
Polycarbonat
Schutzbrillen-Besonderheiten:
mit Antibeschlag-Schutz | inkl. UV-Schutz
Gewicht:
29 g
DIN-Norm:
DIN 166
EN Norm:
EN 166
Produkt-Art:
Schutzbrille
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
431
8
Frei Haus
ab € 7,90*
€ 11,10*
4 Tage
442
1
€ 5,90*
ab € 7,80*
€ 11,69*
1 Tag
20
1
€ 3,95*
ab € 7,78*
€ 11,70*
1 Tag
431
1
€ 6,95*
ab € 7,88*
€ 11,83*
Lager 102
23
1
Frei Haus
ab € 14,69*
€ 21,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,56*
€ 25,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,90*
€ 24,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,42*
€ 23,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,03*
€ 21,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,36*
€ 20,66
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,19*
€ 20,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,91*
€ 20,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,69*
€ 17,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Univet
5X1K2.03.00
ab € 8,54*
Zubehör
Univet
5X1K100.00
ab € 4,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.