| |
|
| Artikel-Nr.: 362I-1071049 Herst.-Nr.: 5X1.03.00.00 EAN/GTIN: 8033661828777 |
| | |
|
| | |
| • Schneller Austausch zwischen Elastikband und Bügel, sowie der Gläser • Einfache Montage der Gummiumrandung • Mit Gummiumrandung zertifiziert nach EN166 – Kennzeichen „3“ (Tropfen und Spritzer) ABSOLUTE VIELSEITIGKEIT Vielseitig einsetzbar und kundenspezifisch anpassbar, X-Generation 5X1 Plattform wurde entwickelt, um dank der großen Auswahl an Zubehörteilen, die der Anwender selbst auswählen und einsetzen kann, höchsten Tragekomfort und optimalen Schutz in jeder Arbeitssituation zu gewährleisten, . Die neue, umschließende Form der Panoramascheibe deckt die Augenpartie perfekt ab Weitere Informationen: | | Material der Gläser: | Polycarbonat | Marke: | Univet | Normen: | EN166/EN170 | Rahmenfarbe: | dunkelgrau/grün |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, UV-Schutzbrille, Korbschutzbrille, Panorama-Schutzbrille, Panoramabrille, Vollschutzbrille, Vollsichtbrille, Vollsichtschutzbrille, schutzbrille en 166 scheiben klar polycarbonat, arbeitsschutzbrille, arbeitsschutzbrille en 166, Brille|brillen|schutzbrillen |
| | |
| | | Angebote (31) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 8 | | Frei Haus | ab € 7,90* | € 11,10* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 7,80* | € 11,69* | | | | Lager 362 | | | | 1 | | € 3,95* | ab € 7,78* | € 11,70* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,95* | ab € 7,88* | € 11,83* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,59* | ab € 7,90* | € 11,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 362 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 362 | | Versand: Lager 362 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,95* | | ab € 75,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|