| |
|
| Artikel-Nr.: 79DAC-4000370083NW Herst.-Nr.: 4000370083NW EAN/GTIN: 8033661828777 |
| |
|
| | |
| EN 166, EN 170 · vielseitig einsetzbar und kundenspezifisch anpassbar · einstellbare Bügel in Länge und Neigung · patentierter, höhenregulierbarer, weicher Nasensteg · SoftPad Technologie · ca. 28 gWeitere technische Eigenschaften:· Gewicht ca.: 28gWeitere Informationen:Ausführung: Bügel dunkelgrau/grün, Scheibe klar Scheibenkennzeichnung: 2C-1.2 U 1 FT K N CE Marke: UNIVET Material: Polycarbonat Linsenbeschichtung: V-Plus=Vanguard Plus Beschichtung UV400 Norm: EN 166, EN 170 FT KN PSA-Kategorie: II Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, UV-Schutzbrille, Korbschutzbrille, Panorama-Schutzbrille, Panoramabrille, Vollschutzbrille, Vollsichtbrille, Vollsichtschutzbrille, schutzbrille en 166 scheiben klar polycarbonat, arbeitsschutzbrille, arbeitsschutzbrille en 166, Schutzbrille 5X1030000 EN 166,EN 170 FT KN Bügel dunkelgrau/grün, |
| | |
| | | Angebote (31) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 8 | | Frei Haus | ab € 7,90* | € 11,10* | | | | Lager 79DAC | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 7,80* | € 11,69* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 3,95* | ab € 7,78* | € 11,70* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,95* | ab € 7,88* | € 11,83* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,59* | ab € 7,90* | € 11,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 79DAC | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 79DAC | | Versand: Lager 79DAC | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 122,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 79DAC | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|