Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Basetech TC-WLI-450 Inspektionsspiegel ausziehbar Spiegel-Größe: (Ø) 52 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2203093-BP
Hersteller:
     Basetech
Herst.-Nr.:
     BT-2203093
EAN/GTIN:
     4064161001722
Suchbegriffe:
Inspektionsspiegel
Mechanikerspiegel
Reparaturspiegel
Suchspiegel
Basetech TC-WLI-450 Inspektionsspiegel ausziehbar Spiegel-Größe: (Ø) 52 mm

Kontrollspiegel 290 - 450mm

Spiegel-Ø 52 mm
Ausziehbar von 290 - 450 mm

Das ideale Set für knifflige Reparaturarbeiten.

Ausstattung:
Halterung mit Kunststoffgriff · Doppelkugelgelenk · Teleskopschaft wie bei einer Stabantenne ein- und ausziehbar von 290 - 450 mm · Spiegel-Ø 52 mm.

Technische Daten:
Inspektionsspiegel-Besonderheiten: ausziehbar · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Länge: 290 mm · Produktabmessung, Ø: 52 mm · Spiegel-Durchmesser: 52 mm

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x L) 52 mm x 290 mm
Produktabmessung, Ø:
52 mm
Produktabmessung, Länge:
290 mm
Spiegel-Größe:
(Ø) 52 mm
Marke:
Basetech
Inspektionsspiegel-Besonderheiten:
ausziehbar
Spiegel-Durchmesser:
52 mm
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Inspektionsspiegel
Weitere Suchbegriffe: Beobachtungsspiegel, Kontrollspiegel, Panoramaspiegel, Überwachungsspiegel, beobachtungsspiegel rund, inspektionsspiegel, Basetech, BT-2203093, TC-WLI-450, suchspiegel
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 7,72*
€ 11,55*
Lager 102
686
Frei Haus
ab € 7,69*
€ 11,56*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 17,03*
€ 23,85*
€ 3,50*
ab € 23,25*
€ 31,90*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,56*
€ 13,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,45*
€ 13,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,92*
€ 12,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,19*
€ 12,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,85*
€ 11,72
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,74*
€ 11,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,55*
€ 11,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6541704
ab € 8,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.