Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Basetech TC-WLI-450 Inspektionsspiegel ausziehbar Spiegel-Größe: (Ø) 52mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Basetech
Basetech
Artikel-Nr.:
     1039H-940910239661
Hersteller:
     Basetech
Herst.-Nr.:
     BT-2203093
EAN/GTIN:
     4064161001722
Suchbegriffe:
Inspektionsspiegel
Mechanikerspiegel
Reparaturspiegel
Suchspiegel
Basetech TC-WLI-450 Inspektionsspiegel ausziehbar Spiegel-Größe: (Ø) 52mm

Spiegel-Ø 52 mm
Ausziehbar von 290 - 450 mm

Das ideale Set für knifflige Reparaturarbeiten.

Halterung mit Kunststoffgriff · Doppelkugelgelenk · Teleskopschaft wie bei einer Stabantenne ein- und ausziehbar von 290 - 450 mm · Spiegel-Ø 52 mm.

Kategorie: Inspektionsspiegel
Besonderheiten: ausziehbar
Spiegel-Durchmesser: 52 mm
Spiegel-Größe: (Ø) 52 mm
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 52 mm
Länge (Tiefe): 290 mm
Nachhaltigkeit / Umweltverträglichkeit: Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art: Inspektionsspiegel
Hersteller-Nr.: BT-2203093
EAN: 4064161001722

Weitere Suchbegriffe: Beobachtungsspiegel, Kontrollspiegel, Panoramaspiegel, Überwachungsspiegel, beobachtungsspiegel rund, inspektionsspiegel, Basetech, BT-2203093, TC-WLI-450, suchspiegel, prüfspiegel
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 7,72*
€ 11,55*
2 Tage
686
Frei Haus
ab € 7,69*
€ 11,56*
Lager 1039
100
€ 6,99*
ab € 17,03*
€ 23,85*
€ 3,50*
ab € 23,25*
€ 31,90*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,85*
€ 28,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,66*
€ 28,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,45*
€ 26,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,59*
€ 25,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,60*
€ 24,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,03*
€ 20,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6541704
ab € 8,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.