Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Basetech TC-WLI-450 Inspektionsspiegel ausziehbar Spiegel-Größe: (Ø) 52mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A727022
Hersteller:
     Basetech
Herst.-Nr.:
     BT-2203093
EAN/GTIN:
     4064161001722
Suchbegriffe:
Inspektionsspiegel
Mechanikerspiegel
Reparaturspiegel
Suchspiegel
Das ideale Set für knifflige Reparaturarbeiten.
Features:
Spiegel-Ø 52 mm
Ausziehbar von 290 - 450 mm
Weitere Informationen:
Referenz für Umweltzeichen:
Plastikfreie Verpackung
Länge:
290 mm
Durchmesser:
52 mm
Besonderheiten:
ausziehbar
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Spiegel-Durchmesser:
52 mm
Produkt-Art:
Inspektionsspiegel
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 7,72*
€ 11,55*
2 Tage
686
Frei Haus
ab € 7,69*
€ 11,56*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 17,03*
€ 23,85*
€ 3,50*
ab € 23,25*
€ 31,90*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,55*
€ 13,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,31*
€ 13,46
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,19*
€ 13,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,54*
€ 12,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,28*
€ 12,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,87*
€ 11,75
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6541704
ab € 8,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.