Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersa i-CON 1V /CHIP-TOOL VARIO Lötstation digital 80 W +50 - +450 °C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2206227-BP
Hersteller:
     Ersa Löttechnik
Herst.-Nr.:
     0IC1100VCV
EAN/GTIN:
     4003008099218
Suchbegriffe:
Entlötpinzette
Lötpinzette
Lötpinzetten
Mikroentlötpinzette
Ersa i-CON 1V /CHIP-TOOL VARIO Lötstation digital 80 W +50 - +450 °C

Ersa i-CON 1V mit CHIP-TOOL VARIO Lötstation 80 W +50 bis +450 °C

Technische Daten:
Anzeige (digital/mechanisch/analog): digital · Betriebsspannung: 230 V · Gewicht: 3 kg · Leistung (max.): 80 W · Produktabmessung, Breite: 150 mm · Produktabmessung, Höhe: 105 mm · Produktabmessung, Länge: 175 mm · Temperatur (max.): +450 °C · Temperatur (min.): +50 °C · Weitere technische Daten: Löt- und Entlötstation mit Entlötpinzette CHIP TOOL VARIO (0460MDJ), Spitzenpaar 462MDLF007 und Ablageständer (0A54) · Intelligentes Power Management · Software-Updates via Micro-SD-Karte · Einfache Handhabung durch intuitive One-Touch Bedienung und das große Multifunktionsdisplay 250 Verschiedene Lötwerkzeuge anschließbar:
Ersa i-TOOL, X-TOOL VARIO, CHIP TOOL VARIO, TECH TOOL, POWER TOOL, CHIP TOOL · Verfügbar mit SIO Schnittstelle (C) zu Lötrauchabsaugung, Heizplatte und PC ·ESD-sichere Ausführung

Lieferumfang:
Ersa Entlötspitzenpaare der Serie 462: Ø 0.70 mm meißelform, abgewinkelt (0462MDLF007)

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 175 x 150 x 105 mm
Produktabmessung, Höhe:
105 mm
Produktabmessung, Länge:
175 mm
Produktabmessung, Breite:
150 mm
Marke:
Ersa
Anzeige (digital/mechanisch/analog):
digital
Leistung (max.):
80 W
Betriebsspannung:
230 V
Temperatur (max.):
+450 °C
Temperatur (min.):
+50 °C
Gewicht:
3 kg
Produkt-Art:
Lötstation
Weitere Suchbegriffe: Lötstation, ersa lötstation 80w, entlötpinzette ersa, entlötpinzette, Ersa, 0IC1100VCV, i-CON 1V /CHIP-TOOL VARIO, digitale Lötstation, analoge Lötstation
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 511,72*
€ 589,13*
Frei Haus
ab € 529,92*
€ 589,14*
Frei Haus
ab € 599,37*
€ 665,06*
Frei Haus
ab € 605,39*
€ 671,27*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 613,76*
€ 681,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 681,51*
€ 811,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 674,00*
€ 802,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 652,98*
€ 777,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 630,40*
€ 750,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 613,76*
€ 730,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ersa Löttechnik
0102CDLF32/SB
ab € 5,82*
Sonstiges
Ersa Löttechnik
0102CDLF65/SB
ab € 13,38*
Sonstiges
Ersa Löttechnik
0102WDLF16/SB
ab € 17,17*
Sonstiges
Ersa Löttechnik
0740EDJ
ab € 380,12*
Sonstiges
Ersa Löttechnik
0450MDJ
ab € 211,31*
Sonstiges
Ersa Löttechnik
0460MDJ
ab € 304,06*
Sonstiges
Ersa Löttechnik
0840CDJ
ab € 83,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.