| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 102-2206940-BP Herst.-Nr.: CUL 50/0,08 EAN/GTIN: 4064161022246 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Block Kupferlackdraht Außen-Durchmesser (inkl. Isolierlack)=0.08 mm 856 m 0.05 kg
Kupferlackdraht CUL
1 x
Kupferlackdraht zur Herstellung von Spulen und Wicklungen sowie für den allgemeinen Laborbedarf. Bitte die einschlägigen Normen beachten.
Ausstattung: Isolierlackbasis min. Polyurethan, mod. ; Grad 1; TJ min. 155_°C
Technische Daten: Abgepackt: Ja · Anzahl Adern (Teil 1): 1 x · Außen-Durchmesser (inkl. Isolierlack): 0.08 mm · Gewicht: 0.05 kg · Isolationsmaterial: Polyurethan · Kabel-Besonderheiten: Lackisoliert · Material (Details): Elektrolytkupfer · Meterware: Nein · Oberflächen-Beschaffenheit: Blank · Strom-Belastbarkeit: 0.02 A · Temperaturbereich, bewegt (max.): +155 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +155 °C · Weitere technische Daten: Dauerwärmebeständig bis +155 °C (Klasse F) · Verzinnbarkeit > +350 °C
Lieferumfang: Spule (min. Länge 856 m)
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Inhalt: | 856 m | Marke: | Block | Isolationsmaterial: | Polyurethan | Kabel-Besonderheiten: | Lackisoliert | Herst.-Teilenr.: | CUL 50/0|ツ|08 | Typ (Hersteller-Typ): | CUL 50/0|ツ|08 | Material (Details): | Elektrolytkupfer | Außen-Durchmesser (inkl. Isolierlack): | 0.08 mm | Temperaturbereich, fest verlegt (max.): | +155 °C | Temperaturbereich, bewegt (max.): | +155 °C | Anzahl Adern (Teil 1): | 1 x | Abgepackt: | Ja | Normen/Prüfzeichen: | IEC 60317-20 | Strom-Belastbarkeit: | 0.02 A | Oberflächen-Beschaffenheit: | Blank | Gewicht: | 0.05 kg | Meterware: | Nein | Produkt-Art: | Kupferlackdraht |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (4) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 4,00* | ab € 9,91* | € 14,66* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 6,90* | ab € 8,37* | € 14,67* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 102 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | Frei Haus | ab € 10,56* | € 15,60* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 6 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Packung | € 6,99* | ab € 21,30* | € 29,24* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 102 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 856 Meter (ab € 0,01234* pro Meter) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 102 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 102 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|