Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Block Kupferlackdraht Außen-Durchmesser (inkl. Isolierlack)=0.08mm 856m 0.05kg


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Block
Block
Artikel-Nr.:
     1039H-940910244668
Hersteller:
     Block Transformatoren
Herst.-Nr.:
     CUL 50/0,08
EAN/GTIN:
     4064161022246
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Kupferdraht
kupferdraht block
Block Kupferlackdraht Außen-Durchmesser (inkl. Isolierlack)=0.08mm 856m 0.05kg

1 x

Kupferlackdraht zur Herstellung von Spulen und Wicklungen sowie für den allgemeinen Laborbedarf. Bitte die einschlägigen Normen beachten.

Isolierlackbasis min. Polyurethan, mod. ; Grad 1; TJ min. 155_°C

Kategorie: Kupferlackdraht
Außen-Durchmesser (inkl. Isolierlack): 0.08 mm
Anzahl Adern: 1 x
Kabel-Besonderheiten: Lackisoliert
Abgepackt: Ja
Gewicht: 0.05 kg
Herst.-Teilenr.: CUL 50/0,08
Inhalt: 856 m
Isolationsmaterial: Polyurethan
Material (Details): Elektrolytkupfer
Meterware: Nein
Strom-Belastbarkeit: 0.02 A
Temperaturbereich, bewegt (max.): +155 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +155 °C
Produkt-Art: Kupferlackdraht
Prüfzeichen: IEC 60317-20
Typ: CUL 50/0,08
Oberfläche: Blank
Hersteller-Nr.: CUL50/0,08
EAN: 4064161022246
Dauerwärmebeständig bis +155 °C (Klasse F)
Verzinnbarkeit > +350 °C

Lieferumfang:

Spule (min. Länge 856 m)

Weitere Suchbegriffe: kupferdraht, kupferdraht 0,08mm, Block, CUL 50/0, 08, Lackdraht
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,00*
ab € 9,91*
€ 14,72*
pro Stück
€ 6,90*
ab € 7,81*
€ 14,74*
2 Tage
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 10,56*
€ 15,65*
Lager 1039
50
pro Paket
€ 6,99*
ab € 21,22*
€ 29,36*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 29,36*
€ 34,94
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 29,00*
€ 34,51
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 27,49*
€ 32,71
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 26,59*
€ 31,64
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 25,01*
€ 29,76
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 21,22*
€ 25,25
pro Paket
1 Paket enthält 856 Meter (ab € 0,02479* pro Meter)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.