Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Block Kupferlackdraht Außen-Durchmesser (inkl. Isolierlack)=0.08mm 856m 0.05kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A780172
Hersteller:
     Block Transformatoren
Herst.-Nr.:
     CUL 50/0,08
EAN/GTIN:
     4064161022246
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Kupferdraht
kupferdraht block
Kupferlackdraht zur Herstellung von Spulen und Wicklungen sowie für den allgemeinen Laborbedarf. Bitte die einschlägigen Normen beachten.
Features:
1 x
Lieferumfang:
Spule (min. Länge 856 m)
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Gewicht:
0.05 kg
Meterware:
Nein
Herst.-Teilenr.:
CUL 50/0,08
Typ:
CUL 50/0,08
Material (Details):
Elektrolytkupfer
Abgepackt:
Ja
Strom-Belastbarkeit:
0.02 A
Außen-Durchmesser (inkl. Isolierlack):
0.08 mm
Oberfläche:
Blank
Besonderheiten:
Lackisoliert
Prüfzeichen:
IEC 60317-20
Isolationsmaterial:
Polyurethan
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
+155 °C
Temperaturbereich, bewegt (max.):
+155 °C
Anzahl Adern:
1 x
Produkt-Art:
Kupferlackdraht
Weitere Suchbegriffe: kupferdraht, kupferdraht 0,08mm, Block, CUL 50/0, 08
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Stück
€ 4,00*
ab € 9,91*
€ 14,72*
pro Stück
€ 6,90*
ab € 7,81*
€ 14,74*
2 Tage
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 10,56*
€ 15,65*
7 Tage
50
pro Paket
€ 6,99*
ab € 21,22*
€ 29,36*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,72*
€ 17,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,45*
€ 17,20
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,29*
€ 17,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,40*
€ 15,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,03*
€ 15,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,59*
€ 14,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,34*
€ 14,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,91*
€ 11,79
pro Stück
1 Stück enthält 856 Meter (ab € 0,01158* pro Meter)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.