Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact Crimpkontakt 1013781 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2208925-BP
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1013781
EAN/GTIN:
     4055626493213
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
Flachsteckhülse
Crimpkontakt

Inhalt: 1 St.



Crimpkontakt, Kontaktart: Buchse (female), Anschlussart: Crimpanschluss, Kontaktoberfläche: Zinn, Verpackungsart: verpackt im Karton

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Crimp · Herst.-Teilenr.: 1013781 · Inhalt: 1 St. · Kontaktoberfläche Steckseite: Zinn · Produkt-Art: Crimpkontakt · Steckverbinder-Bauform: Buchse · Typ (Hersteller-Typ): PTCM-MP-P 0,14-0,5

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
Phoenix Contact
Anschluss (Bauelemente):
Crimp
Kontaktoberfläche Steckseite:
Zinn
Herst.-Teilenr.:
1013781
Typ (Hersteller-Typ):
PTCM-MP-P 0|ツ|14-0|ツ|5
Steckverbinder-Bauform:
Buchse
Produkt-Art:
Crimpkontakt
Weitere Suchbegriffe: phoenix contact crimpstecker, crimpstecker, Phoenix Contact, 1013781, PTCM-MP-P 0, 14-0, 5
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,45*
ab € 0,1294*
€ 0,1844*
22 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,1798*
€ 0,2498*
21 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,1798*
€ 0,2498*
100
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,24*
€ 0,33*
Lager 102
52
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,23*
€ 0,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 4,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1064998
ab € 311,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.