Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crimpkontakt, Kontaktart: Buchse (f emale), Anschlussart: Cr PTCM-MP-P0,14-0,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-7996374
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1013781
EAN/GTIN:
     4055626493213
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
Flachsteckhülse
Crimpkontakt, Nennstrom: 6 A, Kontaktart: Buchse, Anschlussart: Crimpanschluss, Kontaktoberfläche: Zinn, Verpackungsart: Schüttgut Umgebungstemperatur: -...- °C, Werkstoff der Kontaktbeschichtung: Zinn, Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: -...- mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse: -...- mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: 0,14...0,5 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: -...- mm², Max. Betriebsstrom eines Kontaktes: 6 A, Werkstoff des Kontaktes: Kupfer
Weitere Informationen:
Hersteller:
Phoenix Contact Deutschland GmbH
Produkt Typ:
PTCM-MP-P0,14-0,5
Ident Code:
1013781
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,45*
ab € 0,1294*
€ 0,1844*
22 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,1798*
€ 0,2498*
Lager 6318
unbekannt
100
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,1798*
€ 0,2498*
100
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,24*
€ 0,33*
1 Tag
52
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,23*
€ 0,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2498*
€ 0,29726
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2198*
€ 0,26156
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1998*
€ 0,23776
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1798*
€ 0,21396
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 24,98* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1064998
ab € 311,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.