Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 1407483 Sensor-/Aktor-Steckverbinder Stecker, gerade, Stecker, gerade 1.00 m Polzahl: 8 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2209154-BP
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1407483
EAN/GTIN:
     4046356777629
Suchbegriffe:
AS-i-Patchkabel
ASI-Patchkabel
Crossover-Kabel
Crossoverkabel
Phoenix Contact 1407483 Sensor-/Aktor-Steckverbinder Stecker, gerade,Stecker, gerade 1.00 m Polzahl: 8 1 St.

Netzwerkkabel

Netzwerkkabel, Ethernet CAT6A (10 GBit/s), CC-Link IE CAT6A (10 GBit/s), 8-polig, PUR, wasserblau RAL 5021, geschirmt, Stecker gerade M12 SPEEDCON / IP67, Kodierung: X, auf Stecker gerade M12 SPEEDCON / IP67, Kodierung: X, Kabellänge: 1 m

Technische Daten:
Anschlussquerschnitt (max.): 0.14 mm² · Anschlussseite A (Sensor Aktor): M12-Stecker, gerade · Anschlussseite B (Sensor Aktor): M12-Stecker, gerade · Außen-Durchmesser: 6.4 mm · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabellänge: 1.00 m · Kodierung: X · Kontaktmaterial: CuSn · Kontaktoberfläche: Ni/Au · Mantelmaterial: PUR · Nennspannung: 48 V/AC · Nennstrom: 0.5 A · Polzahl: 8 · Schutzart: IP65 · Steckverbinder-Bauform: Stecker, gerade,Stecker, gerade · Temperatur (max.): +90 °C · Temperatur (min.): -25 °C · Weitere technische Daten: Signalart/Kategorie: Ethernet CAT6A, 10 GBit/s
Normen/Bestimmungen: M12-Steckverbinder IEC 61076-2-109
Isolationswiderstand: ≥ 100 MΩ
Steckzyklen: ≥ 100
Anzugsdrehmoment: 0,4 Nm
Kabeltyp: Ethernet 10 GBit
Kabeltyp (Kurzzeichen): 94F
Kabelaufbau: 4x2xAWG26/7; S/FTP
AWG Signalleitung: 26
Schirmung: Geflecht aus verzinnten Kupferdrähten
Außenmantel, Farbe: wasserblau RAL 5021
Material Leiter: blanke Cu-Litze

Weitere Informationen:
Kabellänge:
1.00 m
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz
Nennstrom - gerundet:
500 mA
Marke:
Phoenix Contact
Schutzart:
IP65
Mantelmaterial:
PUR
Kodierung:
X
Farbe:
schwarz
Anschlussseite A (Sensor Aktor):
M12-Stecker|ツ| gerade
Anschlussseite B (Sensor Aktor):
M12-Stecker|ツ| gerade
Kontaktoberfläche:
Ni/Au
Polzahl:
8
Herst.-Teilenr.:
1407483
Typ (Hersteller-Typ):
NBC-MSX/ 1|ツ|0-94F/MSX SCO
Nennstrom:
0.5 A
Nennspannung:
48 V/AC
Anschlussquerschnitt (max.):
0.14 mm²
Außen-Durchmesser:
6.4 mm
Steckverbinder-Bauform:
Stecker|ツ| gerade
Kabel-Durchmesser (Details):
6.4 mm
Kontaktmaterial:
CuSn
Temperatur (max.):
+90 °C
Temperatur (min.):
-25 °C
Produkt-Art:
Sensor-/Aktor-Steckverbinder
Weitere Suchbegriffe: Cat6, Kat6, phoenix contact cat6 s/ftp, phoenix contact cat6, kat6 1m, Phoenix Contact, 1407483, NBC-MSX/ 1, 0-94F/MSX SCO, Datenkabel konfektioniert
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 33,64*
€ 43,33*
42 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 34,04*
€ 43,94*
€ 5,46*
ab € 34,14*
€ 44,13*
€ 3,90*
ab € 35,69*
€ 46,04*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 61,66*
€ 77,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,05*
€ 91,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,97*
€ 90,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,78*
€ 84,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,77*
€ 80,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 66,51*
€ 79,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 66,11*
€ 78,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 61,66*
€ 73,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1212150
ab € 55,08*
Zubehör
Phoenix Contact
1212156
ab € 55,11*
Zubehör
Phoenix Contact
1212704
ab € 75,61*
Zubehör
Phoenix Contact
1212128
ab € 23,69*
Zubehör
Phoenix Contact
1414412
ab € 27,15*
Zubehör
Phoenix Contact
1414586
ab € 25,17*
Zubehör
Phoenix Contact
1421607
ab € 12,14*
Zubehör
Phoenix Contact
1419001
ab € 14,52*
Zubehör
Phoenix Contact
1421876
ab € 14,95*
Zubehör
Phoenix Contact
1421877
ab € 15,38*
Zubehör
Phoenix Contact
1414406
ab € 7,94*
Zubehör
Phoenix Contact
1414410
ab € 7,96*
Zubehör
Phoenix Contact
1422205
ab € 13,00*
Zubehör
Phoenix Contact
3240839
ab € 59,72*
Zubehör
Phoenix Contact
3240681
ab € 78,58*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.