Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP ED-IE-AXS-6A-B-20-FC Lapp ED-IE-AXS-6A-B-20-FC Ethernet Stecker 21700653 Stecker, gerade Polzahl 8 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2226345-BP
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     21700653
EAN/GTIN:
     4044777728053
Suchbegriffe:
Modularstecker
RJ-45 Stecker
RJ45 Stecker
RJ45 Steckverbinder
LAPP ED-IE-AXS-6A-B-20-FC Lapp ED-IE-AXS-6A-B-20-FC Ethernet Stecker 21700653 Stecker, gerade Polzahl 8 1 St.

Lapp ED-IE-AXS-6A-B-20-FC Ethernet Stecker

CAT.6A gem. ISO/IEC 11801
Farbcodierte Montagehilfe
Werkzeuglose Montage

Feldkonfektionierbare Industrial Ethernet Stecker, RJ45, gerade und gewinkelt, IP20, geeignet für bis zu 10 Gbit/s, Adermanager mit PROFINET oder TIA-Farbcodierung

Technische Daten:
AWG max.: 7 · AWG min.: 7 · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): RJ45-Stecker · Material: Zinkdruckguss, vernickelt · Netzwerk-Spezifikation: CAT 6a · Polzahl: 8 · Produktabmessung, Breite: 10 mm · Produktabmessung, Höhe: 5.5 mm · Stecker-Norm: RJ45 Cat6 · Steckverbinder-Bauform: Stecker, gerade · Weitere technische Daten: AWG massiv: 24 - 22
AWG 7-drähtig: 27 - 22
Außendurchmesser in mm min.: 5.5
Außendurchmesser in mm max.: 10 · max. Querschnitt flexibel: 1.6 mm² · max. Querschnitt starr: 1.6 mm² · min. Querschnitt flexibel: 1 mm² · min. Querschnitt starr: 1 mm²

Lieferumfang:
Lapp ED-IE-AXS-6A-B-20-FC RJ45-Stecker

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
RJ45-Stecker
Stecker-Norm:
RJ45 Cat6
Produktabmessung, Höhe:
5.5 mm
Produktabmessung, Breite:
10 mm
Marke:
LAPP
Material:
Zinkdruckguss|ツ| vernickelt
Polzahl:
8
Typ (Hersteller-Typ):
ED-IE-AXS-6A-B-20-FC
Netzwerk-Spezifikation:
CAT 6a
AWG max.:
7
AWG min.:
7
max. Querschnitt flexibel:
1.6 mm²
min. Querschnitt flexibel:
1 mm²
max. Querschnitt starr:
1.6 mm²
min. Querschnitt starr:
1 mm²
Steckverbinder-Bauform:
Stecker|ツ| gerade
Produkt-Art:
RJ45 Stecker
Weitere Suchbegriffe: Western stecker, Westernstecker, rj45 steckverbinder cat 6a, rj45 steckverbinder, rj45 steckverbinder ip20, LAPP, 21700653, ED-IE-AXS-6A-B-20-FC, Epic, Patchstecker
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 13,94*
€ 19,60*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 13,69*
€ 19,72*
€ 4,00*
ab € 15,14*
€ 21,12*
Lager 102
17
Frei Haus
ab € 20,05*
€ 28,54*
€ 3,50*
ab € 34,53*
€ 46,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,54*
€ 33,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,15*
€ 33,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,69*
€ 31,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,65*
€ 29,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,59*
€ 28,07
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,37*
€ 27,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 23,00*
€ 27,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,05*
€ 23,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.