Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP ED-IE-AXS-6A-B-20-FC ED-IE-AXS-6A-B-20-FC Ethernet Stecker 21700653 Stecker, gerade Polzah


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A582132
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     21700653
EAN/GTIN:
     4044777728053
Suchbegriffe:
Modularstecker
RJ-45 Stecker
RJ45 Stecker
RJ45 Steckverbinder
Feldkonfektionierbare Industrial Ethernet Stecker, RJ45, gerade und gewinkelt, IP20, geeignet für bis zu 10 Gbit/s, Adermanager mit PROFINET oder TIA-Farbcodierung
Features:
CAT.6A gem. ISO/IEC 11801
Farbcodierte Montagehilfe
Werkzeuglose Montage
Lieferumfang:
Lapp ED-IE-AXS-6A-B-20-FC RJ45-Stecker
Weitere Informationen:
Höhe:
5.5 mm
Breite:
10 mm
Typ:
ED-IE-AXS-6A-B-20-FC
Spezifikation:
CAT 6a
Stecker-Norm:
RJ45 Cat6
Bauform:
Stecker, gerade
Polzahl:
8
Querschnitt flexibel (max.):
1.6 mm²
Querschnitt flexibel (min.):
1 mm²
Querschnitt starr (max.):
1.6 mm²
Querschnitt starr (min.):
1 mm²
Material:
Zinkdruckguss, vernickelt
AWG max.:
7
AWG min.:
7
Anschluss A:
RJ45-Stecker
Produkt-Art:
RJ45 Stecker
Weitere Suchbegriffe: Western stecker, Westernstecker, rj45 steckverbinder cat 6a, rj45 steckverbinder, rj45 steckverbinder ip20, LAPP, ED-IE-AXS-6A-B-20-FC, Epic, Patchstecker
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 13,94*
€ 19,60*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 13,69*
€ 19,72*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 15,14*
€ 21,12*
1 Tag
17
Frei Haus
ab € 20,05*
€ 28,54*
€ 3,50*
ab € 34,53*
€ 46,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,12*
€ 25,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,45*
€ 24,34
pro Stück
ab 3 Stück
€ 20,44*
€ 24,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,41*
€ 23,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,91*
€ 22,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,86*
€ 21,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,84*
€ 21,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,14*
€ 18,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.