Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ED-IE-AXS-6A-B-20-FC 21700653


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     3517I-32868604
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     21700653
EAN/GTIN:
     4044777728053
Suchbegriffe:
Modularstecker
RJ-45 Stecker
RJ45 Stecker
RJ45 Steckverbinder

ED-IE-AXS-6A-B-20-FC 21700653

Datensteckverbinder ED-IE-AXS-6A-B-20-FC
Datensteckverbinder
ETHERNET/IP, EtherCAT, PROFINET, Ethernet
Cat.6A
RJ 45
Stecker
gerade (180 °)
Anwendungsgebiete: T568A/T568B-Farbkodierungen für Cat6A-Leitungen und für alle Ethernet-Anwendungen bis 10GBase-T geeignet
Variante mit PROFINET-Farbkodierung zur Verwendung mit 2-paarigen Leitungen vorgesehen
Nutzen: Die gewinkelte Form ermöglicht vier unterschiedliche Kabelabgänge
UL-Zertifizierung gemäß Technischen Daten ermöglicht Verwendung des Produkts im nordamerikanischen Raum
Farbkodierung nach EIA/TIA-Standard auch für reduzierte Aderdurchmesser
Einfacher Leitungsanschluss durch Schneidklemmtechnik
Produkt in verschiedenen Ausführungen erhältlich: Gerader Kabelabgang mit Einrast-Clip, gerader Kabelabgang mit zugentlastender Kabelverschraubung oder gewinkelter Kabelabgang mit zugentlastender Kabelverschraubung
Geringes Fehlerpotential bei der Konfektionierung durch Adermanager mit Farbkodierung nach PROFINET-Standard bzw nach EIA/TIA-Standard (T568A oder T568B)
Stabilität durch Metallgehäuse aus Zinkdruckguss
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stecker (Plug)
Steckverbindertyp:
RJ45 8(8)
Geschirmt:
ja
Kategorie:
6A (IEC)
Anschlussart:
sonstige
Spezialwerkzeug notwendig:
nein
Geeignet für Rundkabel:
ja
Geeignet für Flachkabel:
nein
Geeignet für Litzenleiter:
ja
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 13,94*
€ 19,60*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 13,69*
€ 19,72*
€ 4,00*
ab € 15,14*
€ 21,12*
1 Tag
17
Frei Haus
ab € 20,05*
€ 28,54*
€ 3,50*
ab € 34,53*
€ 46,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,60*
€ 23,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,23*
€ 22,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,37*
€ 21,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,57*
€ 20,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,60*
€ 19,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,94*
€ 16,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.