Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TFA Dostmann Kabelgebundenes Thermometer Schwarz-Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2226539-BP
Hersteller:
     TFA Dostmann
Herst.-Nr.:
     30.1011.K
EAN/GTIN:
     4009816035721
Suchbegriffe:
Innen-Außen-Thermometer
Gefrierschrank-Thermometer
Gefrierschrankthermometer
Kühlschrank-Thermometer
TFA Dostmann Kabelgebundenes Thermometer Schwarz-Weiß

Innen-Außen-Thermometer 30.1011.K mit ISO Kalibrierzertifikat

Anzeige der Innen- und Außentemperatur
Außentemperatur über Kabel
Überwachung von Gefriergerät/Aquarium
Höchst- und Tiefstwerte
ISO Kalibrierzertifikat - Prüfpunkte: -15°C/6°C

Dieses funktionale Thermometer eignet sich hervorragend zur gleichzeitigen Messung der Innen- und Außentemperatur. Dank des großen Displays lassen sich die Werte besonders gut ablesen.
Die Kontrolle der Raumtemperatur ist ein wichtiger Faktor für ein behagliches und gesundes Wohnklima und hilft beim Energiesparen. Schon ein Grad Temperaturabsenkung bringt bis zu 6 % weniger Heizkosten.
Am Fenster platziert, wird das Sensorkabel zur Messung der Außentemperatur einfach nach draußen geführt. Der Max.-Min.-Speicher mit manueller Rückstellung ermöglicht die Beobachtung der Spitzenwerte über einen selbstgewählten Zeitraum.
Die Einsatzmöglichkeiten von Thermometern mit Fühlerkabel sind vielfältig und nicht nur auf die Außentemperatur beschränkt. Der wasserdichte Messfühler lässt sich durch den großen Messbereich auch zur Temperaturkontrolle von Kühlschrank und Tiefkühltruhe nutzen oder zur Messung der Wassertemperatur im Aquarium.

Ausstattung:
Anzeige der Innen- und Außentemperatur · Außentemperatur über Kabel · Auch zur Überwachung von Gefriergerät/Aquarium · Höchst- und Tiefstwerte · Extra großes Display · ISO Kalibrierzertifikat - Prüfpunkte: -15°C/6°C

Technische Daten:
Abmessungen (Basisstation): 102 x 21 (50) x 110 mm · Anzeige (digital/mechanisch/analog): digital · Funktionen (Wetterstationen): Außentemperatur,Innentemperatur,MAX-/MIN-Werte · Gehäusefarbe (Details): Schwarz-Weiß · Gewicht (Station): 147 g · Material: Kunststoff · Messbereich Außentemperatur: -50 +70 °C · Messbereich Innentemperatur: -10 +50 °C · Messbereich Wassertemperatur: -50 +70°C · Spannungsversorgung Station: Micro-Batterie (1x), inkl. · Weitere technische Daten: Kabelfühlerlänge: 300 cm · Übertragungssignal (Wetterstationen): kabelgebunden

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Gehäusefarbe (Details):
Schwarz-Weiß
Marke:
TFA Dostmann
Anzeige (digital/mechanisch/analog):
digital
Material:
Kunststoff
Übertragungssignal (Wetterstationen):
kabelgebunden
Funktionen (Wetterstationen):
Außentemperatur | Innentemperatur | MAX-/MIN-Werte
Messbereich Außentemperatur:
-50 <bis/> +70 °C
Messbereich Innentemperatur:
-10 <bis/> +50 °C
Spannungsversorgung Station:
Micro-Batterie (1x)|ツ| inkl.
Abmessungen (Basisstation):
102 x 21 (50) x 110 mm
Gewicht (Station):
147 g
Messbereich Wassertemperatur:
-50 <bis/> +70°C
Produkt-Art:
Kabelgebundenes Thermometer
Weitere Suchbegriffe: Kühlschrankthermometer, Maxima-Minima-Thermometer, tfa dostmann innen-außen-thermometer, innen außen thermometer, TFA Dostmann, 30.1011.K, Innentemperatur, Außentemperatur, Raumtemperatur
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 27,35*
€ 37,21*
2 Tage
1
€ 4,90*
ab € 27,75*
€ 37,22*
Lager 102
16
Frei Haus
ab € 36,78*
€ 48,35*
€ 3,50*
ab € 41,22*
€ 53,40*
7 Tage
16
€ 6,99*
ab € 63,34*
€ 79,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,35*
€ 57,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,90*
€ 57,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,40*
€ 54,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,02*
€ 51,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,78*
€ 49,72
pro Stück
ab 25 Stück
€ 41,57*
€ 49,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,78*
€ 43,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.