Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2227969-BP Herst.-Nr.: 60258 EAN/GTIN: 4015588602580 |
| |
|
| | |
| Medisana FWS Fußwärmer 100 W Grau
FWS Fußwärmer Ökotex
3 Temperaturstufen Großer Fußraum (geeignet bis Schuhgröße 46) Abnehmbares, flauschig weiches Innenfutter
Die kalten Wintertage können kommen: Mit dem Fußwärmer FWS sind Sie vor niedrigen Temperaturen gefeit und können sich nach einem langen Spaziergang Ihre kalten Füße schnell wieder aufwärmen. Der Fußwärmer arbeitet in 3 frei regulierbaren Temperaturstufen und verfügt über einen besonders weichen, atmungsaktiven Kern. Das Material des Fußwärmers entspricht dem Öko-Tex Standard 100.
Ausstattung: Ergonomisches Bedienelement mit LED-Kontrollanzeige Großer Fußraum (geeignet bis Schuhgröße 46) Sicherheitssystem mit Überhitzungsschutz Öko-Tex® Standard 100 Besonders weicher, atmungsaktiver Kern Schnelles Aufwärmen mit 100 Watt Innenfutter maschinenwaschbar bei 30°C 3 Temperaturstufen Abnehmbares, flauschig weiches Innenfutter Automatische Abschaltung nach 90 Minuten
Technische Daten: Anzahl Schaltstufen: 3 · Gewicht: 600 g · Herstellerfarbe: Grau · Leistung: 100 W · Produktabmessung, Breite: 300 mm · Produktabmessung, Höhe: 230 mm · Produktabmessung, Länge: 300 mm · Stromversorgung (LOV): netzbetrieben
Lieferumfang: Fußwärmer · Bedienelement · Bedienungsanleitung
Weitere Informationen: | | Abmessungen: | (L x B x H) 300 x 300 x 230 mm | Herstellerfarbe: | Grau | Produktabmessung, Höhe: | 230 mm | Produktabmessung, Länge: | 300 mm | Produktabmessung, Breite: | 300 mm | Marke: | Medisana | Farbe: | grau | Stromversorgung (LOV): | netzbetrieben | Leistung: | 100 W | Anzahl Schaltstufen: | 3 | Gewicht: | 600 g | Produkt-Art: | Fußwärmer |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 22,02* | € 29,63* | | | | | 10 Tage | | | | | € 3,51* | ab € 22,03* | € 29,75* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 24,94* | € 33,38* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 28,42* | € 38,26* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 29,79* | € 39,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|